オートレイン FV2DJのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートレイン FV2DJ スナオ電気
スナオ電気
34,980 / 税込 38,478
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - 使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本 【用途】かん水制御盤
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
綜通アメニティサービス株式会社 様2025-05-15
用途:
動物実験室の自動汚物洗浄装置のタイムスイッチとして使用
対象商品:
80290116

2回路あり非常に使い易いです。取付時に少し加工が大変でしたが満足しております。