超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)のレビュー
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。
強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。
マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
【用途】倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修
2025-07-29
- 用途:
- 扉の埋め込み部分の補修
不要になった埋め込み式の扉を撤去した際に発生した、コンクリート床の穴を埋めるために使用しました。
少しでもコストを削減するため、自分たちで作業を行いましたが綺麗かつ簡単に補修できたので大変満足です。
1人が参考にしています
新日本フエザーコア株式会社 様2025-04-25
- 用途:
- 工場内のコンクリートの穴埋め修復
- 対象商品:
- 80951248
床のひび割れ、窪みに溜まったホコリ等をほうきで掃き出し、水で流したうえから詰めました。コテなどの道具が必要ないので、施工が簡単で気に入っています。驚くほど速く固まり、便利です。
2025-04-01
- 用途:
- 工場内の床補修
- 対象商品:
- 80951248
半年ほど前に試しで袋タイプを使用して良かったので、缶で購入しました。時間がかからず、手軽にコンクリートの穴埋め補修ができるので便利です。
ホイテクノ物流株式会社 様2025-02-27
- 用途:
- 物流倉庫内のコンクリートの穴埋め補修
- 対象商品:
- 80951248
想像以上にすぐ固まり、手軽に補修ができました。固まってすぐにフォークで走行しましたが、しっかりと強度があるようで大丈夫そうでした。適当に手で詰めましたが、平らにキレイに仕上ったので、誰でも使えると思います。
i磐田化学工業株式会社 様2024-11-08
- 用途:
- 工場内のコンクリートのひび割れ補修
- 対象商品:
- 80951239
1mくらいひび割れがあったので、3kgで足りるか不安でしたが十分補修できました。簡単に使えて良かったので次は15kgで購入したいです。
村上工業株式会社 様2024-11-05
- 用途:
- 作業場床のコンクリートの補修
道具が不要で、すぐ固まります。作業時間が短縮され、現場での業務がスムーズに進行できました。補修後も非常に堅固で安心です。
株式会社大同工業 様2024-10-22
- 用途:
- 工場の床コンクリートの修繕
混ぜるのをやめたら急激に硬化が進んでいくので、混ぜる人が別にいるとやりやすい。思った以上に綺麗に仕上り、強度も良さそうです。
2024-10-15
- 用途:
- 土間コンクリート補修
- 対象商品:
- 80951239
倉庫内の床コンクリートの穴埋めに使用。フォークが走行するエリアで使用しましたが、問題なさそうです。補修直後からフォークが走行できる強度になるのでかなり便利。
2024-10-08
- 用途:
- 倉庫の床コンクリートの補修
- 対象商品:
- 80951239
初めて使用しましたが予想以上の速さで固まり驚きました。素早く作業しないと、途中で固まってしまうかもです。過去に使用していたものと比べかなり手軽なので、耐久性が良さそうであれば今後もリピートしたいです。