「ERETTO」”mono”ホットサンドメーカー・シングルのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
「ERETTO」”mono”ホットサンドメーカー・シングル タマハシ
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。縦置きでスペースを取らずに収納できます。使用する色を抑えることにより、空間をすっきりとまとまりのある印象にしてくれる”モノトーンインテリア”はナチュラル素材の家具と合わせても、空間の引き締めカラーになってくれます。キッチンやリビングに取り入れやすい、モダンな色合いの生活家電シリーズ。材質・仕様本体:フェノール樹脂(アクリル塗装)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、消費電力:AC100V-400W、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃サイズ等約198×127×90mm(約710g)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
CarProduceZero's 様2025-11-21
用途:
お昼御飯用に

8枚切りの食パンを使用しても
蓋が全く閉まらず、まともに焼けた事がありません。
全く使い物になりません。