【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)
3,298 / 税込 3,628
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048 【用途】更衣室や学校の玄関などに
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-17
用途:
梱包材の保管

隙間に入れ込むのみサイズのオーダーができて床の有効活用できました。
発送も思った以上に早かったです。