DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI
DJI
190,000 / 税込 209,000
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-28
用途:
空撮

Air3の後継機として2024年10月から登場し、フリーパノラマモード
全方向夜間障害物検知、非GPS下でのRTH、夜間RTH、下方ビジョンセンサービュー、42GBの内部ストレージ、電源オフ状態でのクイック転送、DJIセルラードングル2対応と新機能が増えている。特に全方向夜間障害物検知により網目のネットでも検出しでき、ホバリング停止できることで撮影中の墜落事故を防いでくれるのは驚嘆する。非GPS下でも自動帰還してくれることなど安心して利用できる機能が増加し、今後の空撮作業のメイン機種として利用が広まると思われる。