DC/AC正弦波インバータ400Wのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
18,980 / 税込 20,878
『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
電源製品の周波数テスト用

測定装置の電源装置を試作、50Hz稼働と60Hz稼働でテストするのに購入。
連続300時間動かしましたが、安定して使えています。サイズ・重量も手軽で、実験室でアチコチ使い回しています。もう一台追加購入を考えています。