デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス
ケニス
2,798 / 税込 3,078
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アイカ 様2025-07-10
用途:
工場内温湿度管理

日々の温湿度変化が記録されるので、今後の設備改善に役立てることが出来る。
ただデバイスの登録が通信の問題なのか消えてしまうことがある。