スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
499 / 税込 549
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。 【用途】<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-05
用途:
寒冷地における絶縁処理

溶着テープ以外では、-18℃以下環境でのケーブル処理は難しかったが、この商品は確実に接着できました。