オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit)のレビュー
【12ビット高分解能で微小信号を鮮明に観測】 12ビットADCを搭載し、従来の8ビット機に比べ16倍の分解能を実現。最大200MHz帯域(モデルによる)・1GSa/sサンプリングで、波形の細部まで高精度に解析します。
【オシロスコープとマルチメーターを1台に集約】 4½桁マルチメーター機能(対応モデル)を搭載し、電圧・電流・抵抗・導通・ダイオード・容量測定に対応。オシロスコープとのシームレスな切り替えで作業効率を向上します。
【超薄型・バッテリー内蔵で優れた携帯性】 厚さ約3.1cmのコンパクトボディに16,000mAhバッテリーを内蔵。USB Type-C充電やモバイルバッテリー給電にも対応し、屋外や保守・メンテナンス用途でも活躍します。
【直感的なタッチ操作と豊富な接続機能】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブによる快適な操作性を実現。USB・LAN・HDMIに加え、SCPIコマンドによるPCリモート制御にも対応します。
【用途】波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2026-08-05
- 用途:
- コンパクトなのに高性能!現場でも研究室でも使いやすいオシロスコープ
本体が非常にコンパクトで軽量なため、持ち運びがしやすく、現場での測定にも便利です。内蔵バッテリーを搭載しているので、電源が取れない場所でもすぐに測定できる点は大きなメリットだと感じました。
12bitの高分解能により波形が非常に滑らかで、細かな信号変化まで確認しやすいです。また、画面は反射しにくく屋外や照明の強い環境でも視認性が良好でした。
さらに、デジタルマルチメータ機能を内蔵しているため、電圧や抵抗などの基本測定も1台で行うことができ、測定機器を複数持ち歩く必要がありません。
コンパクトさと機能性を両立したオシロスコープで、現場作業から研究・開発用途まで幅広く活用できる製品だと思います。