- 質量(g)
- 約81
- 対応OS
- Windows 11、macOS Big Sur 11以降、Chrome OS、Andoroid 13以降※1、iPadOS※2(16以降)、iOS17以降 ※1:機種により一部機能制限あり ※2:USB Type-Cを搭載したもの
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 155×35×14 ※ケーブル含まず
- 最大消費電力(W)
- 14
- ケーブル長(mm)
- 約500(コネクタ部を除く)
- 供給電流(mA)
- USB3.2 Gen1ポート:5V/最大900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- USBポート
- USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、USB Type-C(メス)×1
- ポート
- 電源入力ポート:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(最大100W)
- 対応解像度
- 最大3840 × 2160 (60Hz)
- 映像出力
- HDMI Type-A 19pin(メス)×2
- 入力ポート
- USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery(最大86W)
- LAN
- RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
- USB規格
- USB3.2 Gen1/2.0/1.1