カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,673)
- 切削工具(5,505)
- メカニカル部品(3,266)
- 科学研究・開発用品(3,151)
- 空調・照明・電設資材(2,238)
- ねじ・ボルト・釘(2,116)
- 機構部品(1,856)
- 研磨材(1,351)
- 測定用品(1,267)
- 配管・水廻り設備部材(1,246)
- 制御機器(1,220)
- 物流用品(1,066)
- 作業工具(814)
- FA担当者のオススメ新商品(626)
- 電気材料(592)
- 油圧機器・油圧ホース(497)
- 建築金物(441)
- バイク部品(411)
- 電動工具(343)
- 学童・教育用品(338)
- 厨房用品(259)
- 医療(256)
- 店舗什器・備品(191)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(187)
- 卓上消耗品(185)
- 家電(180)
- 住設機器(174)
- 溶接用品(171)
- 清掃用品(167)
- 梱包用品(155)
- 塗装・養生・内装用品(151)
- 事務用品(144)
- 農業機械(143)
- 安全用品(129)
- 空圧工具(128)
- ポンプ・送風機・電熱機器(125)
- 船舶用品・漁業資材(120)
- 農業・園芸資材(113)
- パソコン/周辺機器(110)
- 安全標識(106)
- はんだ関連・静電気対策用品(100)
- 縫製用品(85)
- 介護用品(80)
- 自動車補修部品(70)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(69)
- 建材・エクステリア(66)
- 防災用品(65)
- 安全保護具(62)
- 防犯用品(56)
- オフィス家具(52)
- 整備工具・収納(52)
- バッテリー・電装(52)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 測量用品(土木/建設)(48)
- 救急・衛生(48)
- カー用品(40)
- 測定関連サービス(38)
- 自転車部品(38)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- 接着剤・補修材(27)
- 鈑金・塗装(26)
- 農具(26)
- トラック用品・パーツ(26)
- 保管用品(18)
- タイヤ・足回り(18)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 理美容(14)
- ヘルスケア(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- クリーンルーム用品(13)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 日用品(10)
- テープ(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 洗車・清掃(5)
- エンジン工具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(246)
- SMC(5,514)
- Panasonic(パナソニック)(1,400)
- エスコ(1,368)
- 大阪魂(1,245)
- New-Era(ニューエラー)(869)
- PISCO(ピスコ)(713)
- アズワン(579)
- コガネイ(558)
- 三木プーリ(512)
- 三菱電機(496)
- TRUSCO(477)
- NACHI(不二越)(403)
- 長野計器(396)
- イマオコーポレーション(322)
- アーテック[学校教材・教育玩具](310)
- 千代田通商(305)
- グーリング(304)
- OSG(オーエスジー)(298)
- CKD(285)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ10」の検索結果

Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
Φ10ガイドクランパー
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
ロッドガイド(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.4寸法H(mm)11寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12.4寸法D3(Φmm)10.8取付穴径(Φmm)13標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.4タキゲンコード01950
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ロッド棒キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ピン(Φ10×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥123税込¥1351個当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
8N用Φ10カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷から12日以内出荷シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10
ステンレス ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥456税込¥5021個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
ミニモ ラバーホルダー 用Φ10
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0219軸径(Φmm)3全長(mm)55質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
ミニモ ドラムロール#80 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0213粒度80高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ステンレス ピン(Φ10×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥469税込¥5161個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
オンダ製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)
廣杉計器(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
ミニモ PVA砥石#80 Φ10
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
Φ10 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0051軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)10質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥79税込¥871個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568
...