7,311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木部・アルミ等、場所を選ばずに使用できます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ10
エコ商品
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力1900(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ10カラーボタン
シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
寸法B(mm)8 寸法A(Φmm)10 材質ポリアミド樹脂
1個ほか
60 税込66
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


中央精機レンズホルダ Φ10
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.08 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
15日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ10 ×Φ 22
エコ商品
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワルターHSS ハンドリーマー Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-9747 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小形Vアンビル 外径Φ10mm
エコ商品
試料固定治具
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L 溝幅(mm)8 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-042
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-0103 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332B Φ10
エコ商品
トラスコ品番228-1390 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)10
1本
37,980 税込41,778
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-4961 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-9574 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷

ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-1643 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332A Φ10
エコ商品
トラスコ品番228-7791 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)10
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-8039 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

トラスコ品番227-6543 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-4761 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

トラスコ品番226-5205 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
6,498 税込7,148
9日以内出荷

トラスコ品番227-4909 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ85D
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.35 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ10~Φ70
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-9569 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

ワルターHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-1535 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

トラスコ品番226-6917 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
5,298 税込5,828
9日以内出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332R Φ10
エコ商品
トラスコ品番228-9344 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)10
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ワルターHSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ10
エコ商品
トラスコ品番228-2608 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,898 税込10,888
9日以内出荷

トラスコ品番226-6867 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トラスコ品番227-7844 先端角(°)120 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

トラスコ品番228-4556 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28
エコ商品
収縮タイプのガススプリングです。
用途下開き扉・蓋 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ10
エコ商品
トラスコ品番226-8425 切刃形状N 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-9504 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

トラスコ品番228-9096 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

1袋(10個)
799 税込879
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)