カテゴリ

  • 切削工具(791)
  • ねじ・ボルト・釘(184)
  • 電気材料(65)
  • 機構部品(56)
  • メカニカル部品(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空圧工具(24)
  • 制御機器(21)
  • 物流用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ10.2」の検索結果

関連キーワード
1,368件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌 エレコム
    グリーン
    グレー
    ブラック

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
    材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長200mm GT100 J603

    グーリング
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2021 2020 2019 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    iPad 第9/8/7世代 10.2インチに対応したクリアTPU素材のソフトケースです。透明度の高いシンプルなデザインで、本体カラーやロゴを活かしたまま背面を保護します。薄型・軽量のスリム設計のため、装着時のかさばりを抑えつつ日常のキズ・擦れ防止対策にご使用いただけます。。透明クリアタイプ:本体デザインを隠さず背面を保護。。TPUソフト素材:装着・取り外しがしやすく、割れにくい。。薄型・軽量:持ち運びや業務利用でも邪魔になりにくい。。背面保護:デスク上での擦れ、日常使用のキズ防止対策に。【適用型番】A2605/A2604/A2603/A2602/A2430/A2429/A2428/A2270/A2200/A2198/A2197
    用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。適合機種iPad 10.2インチ 第9世代 (2021年)/第8世代 (2020年)/第7世代 (2019年)材質TPU色クリア適合品番iPad 第9世代:A2605/A2604/A2603/A2602、第8世代:A2430/A2429/A2428/A2270、第7世代:A2200/A2198/A2197
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具]

    液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,173税込¥1,290
    1枚
    当日出荷
    表面硬度9Hで画面を守る。iPad10.2適応薄さ0.33mm。材質:ガラス。サイズ:170.5×247×0.33mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質ガラス硬度9H対応機種iPad 10.2インチ用特性ガラスフィルム寸法(mm)170.5×247×0.33
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(187件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 耐衝撃ケース(バリューモデル)ブラック エムディーエス

    iPad 10.2(第9・8・7世代)対応 耐衝撃ケース(バリューモデル)ブラック

    エムディーエス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。
    対応インチサイズ10.2色ブラックタイプケース型対応機種iPad 10.2(第9・8・7世代)
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコ

    Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-66R
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1台
    当日出荷
    付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ステンレスシムリングΦ10.2XΦ22X1.5(2個入) TAKEGAWA(武川)

    ステンレスシムリングΦ10.2XΦ22X1.5(2個入)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    補修パーツ
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ10.2 ワルター

    HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ10.2

    ワルター
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-6016刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ10.2 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ10.2

    ワルター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    9日以内出荷
    刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS VAロングドリル 12D Φ10.2 ワルター

    HSS VAロングドリル 12D Φ10.2

    ワルター
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-6944刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ10.2 ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D Φ10.2

    ワルター
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6416刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ10.2 ワルター

    HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ10.2

    ワルター
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3286刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS-E VA Inox 8D TFT Φ10.2 ワルター

    HSS-E VA Inox 8D TFT Φ10.2

    ワルター
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4729刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ10.2 ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ10.2

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0149刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.2 ワルター

    HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.2

    ワルター
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6327刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS-E Alpha XE 8D MT Φ10.2 ワルター

    HSS-E Alpha XE 8D MT Φ10.2

    ワルター
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-5855刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ10.2 ワルター

    HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ10.2

    ワルター
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9505刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ10.2 ワルター

    Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ10.2

    ワルター
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8440刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • スターロープ 三ツ星ベルト

    スターロープ

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
    タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
  • HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ10.2 ワルター

    HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ10.2

    ワルター
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4767刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • 超硬ドリル 8D 刃形状N Φ10.2 ワルター

    超硬ドリル 8D 刃形状N Φ10.2

    ワルター
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6335切刃形状N刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ10.2 ワルター

    超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ10.2

    ワルター
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2629刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.2 ワルター

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.2

    ワルター
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-7512刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学

    バンコード丸ベルト#480(橙色)

    バンドー化学(87件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐