カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(129)
    • 鉄/鋼(6)
    • ステンレス(17)
  • ねじ・ボルト・釘(481)
    • その他ナット(29)
    • スペーサー(15)
  • メカニカル部品(3,605)
    • リニアシャフト(2)
  • 事務用品(151)
    • カラーシール(4)
  • 機構部品(920)
    • シムリング(15)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(25)
  • 制御機器(438)
    • スイッチ用銘板(2)
  • 日用品(18)
    • ラック・フック(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,387)
  • 切削工具(2,117)
  • 科学研究・開発用品(1,882)
  • 空調・照明・電設資材(1,701)
  • 研磨材(1,654)
  • 配管・水廻り設備部材(918)
  • 測定用品(681)
  • 農業・園芸資材(556)
  • 作業工具(419)
  • 電気材料(408)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(321)
  • FA担当者のオススメ新商品(268)
  • 油圧機器・油圧ホース(256)
  • 厨房用品(219)
  • 電動工具(217)
  • バイク部品(202)
  • 物流用品(189)
  • 建築金物(173)
  • 学童・教育用品(171)
  • 店舗什器・備品(166)
  • 卓上消耗品(166)
  • 医療(103)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(103)
  • 清掃用品(99)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 介護用品(68)
  • 縫製用品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 農業機械(50)
  • 溶接用品(48)
  • 家電(47)
  • 安全用品(46)
  • 手袋(45)
  • 農具(43)
  • 整備工具・収納(40)
  • 自動車補修部品(40)
  • 梱包用品(34)
  • 建材・エクステリア(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バッテリー・電装(32)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 住設機器(31)
  • 防災用品(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 空圧工具(27)
  • オフィス家具(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • カー用品(22)
  • 安全保護具(22)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 安全標識(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 防犯用品(15)
  • ヘルスケア(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 自転車部品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 保管用品(11)
  • 理美容(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • エンジン工具(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • テープ(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • マスク(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ15」の検索結果

22,885件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイトル 丸型 Φ15mm コクヨ

    タックタイトル 丸型 Φ15mm

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1パック(595片)
    当日出荷
    色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
    寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
  • 孔隠しシールΦ15 TOEX(LIXIL)

    孔隠しシールΦ15

    TOEX(LIXIL)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30外径(Φmm)15材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N用Φ15カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥62~税込¥68~
    1個ほか
    当日出荷
    シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
  • ホースジョイントΦ15-18 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続色ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14税込¥15
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥30税込¥33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
  • M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法E(mm)35.5寸法M(mm)22×1.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13税込¥14
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
  • ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm ユニテール

    ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm

    ユニテール
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。
    仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長1200×直径15線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-59ブラシ寸法(mm)110
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
  • ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    色ホワイト/グレー質量(g)46接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×76主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ

    1.2mホースセットΦ15(CBR)

    タカギ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2色ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
  • 水道用ハイスーパーホース(Φ15mm)普及タイプ EBM(江部松商事)

    水道用ハイスーパーホース(Φ15mm)普及タイプ

    EBM(江部松商事)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC耐熱温度(℃)60耐寒温度(℃)-40℃
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続色ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
  • フタ ヒートン・Wリング(Φ15)付 SUGICO(スギコ)

    フタ ヒートン・Wリング(Φ15)付

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)117.5
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
  • Φ15mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ15mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-135
  • トラストH付パイプブラシΦ15×300 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ15×300

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)300色ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ15×140
  • Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ

    Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
    エスコ品番EA928AJ-303材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×30×50質量(g)37耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)15~32
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)19寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)15寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
  • スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    ¥4,070~税込¥4,477~
    1個
    翌日出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ

    ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙

    アイリスオーヤマ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    色ホワイト/グレー質量(g)63接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)31寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
  • Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
  • ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15) 理研計器

    ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15)

    理研計器
    ¥1,398税込¥1,538
    1式(10枚)
    当日出荷
    型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。
    グリーン購入法適合
  • Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)

    Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
  • ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ15

    ミニター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度320対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
  • プレッシャーホース Φ15X100m 八興

    プレッシャーホース Φ15X100m

    八興
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボセット Φ15 REI-SEA

    エルボセット Φ15

    REI-SEA
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    たて型ポンプ P用アフターパーツ(P-112S~p-450V共用)
  • フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15

    ミニター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
  • Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

    エスコ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
    用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
...