カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(108)
    • 鉄/鋼(3)
    • ステンレス(10)
  • ねじ・ボルト・釘(436)
    • その他ナット(3)
    • スペーサー(12)
  • メカニカル部品(2,510)
    • リニアシャフト(2)
  • 事務用品(122)
    • カラーシール(4)
  • 機構部品(585)
    • シムリング(15)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(22)
  • 制御機器(337)
    • スイッチ用銘板(2)
  • 日用品(13)
    • ラック・フック(4)
  • 空調・照明・電設資材(3,419)
  • 切削工具(1,967)
  • 研磨材(1,462)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,196)
  • 配管・水廻り設備部材(788)
  • 科学研究・開発用品(651)
  • 農業・園芸資材(494)
  • 電気材料(341)
  • 測定用品(320)
  • 作業工具(313)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(275)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • バイク部品(179)
  • 厨房用品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 電動工具(155)
  • 建築金物(146)
  • 卓上消耗品(131)
  • 物流用品(130)
  • 学童・教育用品(121)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 清掃用品(93)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • 医療(57)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 縫製用品(51)
  • 農業機械(41)
  • 農具(39)
  • 介護用品(36)
  • 溶接用品(35)
  • 手袋(35)
  • 整備工具・収納(33)
  • 家電(33)
  • 安全用品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 住設機器(31)
  • 接着剤・補修材(30)
  • バッテリー・電装(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • カー用品(23)
  • 空圧工具(21)
  • 防災用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 安全標識(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • オフィス家具(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 自転車部品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 安全保護具(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 梱包用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 防犯用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 理美容(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ15」の検索結果

17,597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイトル 丸型 Φ15mm コクヨ

    タックタイトル 丸型 Φ15mm

    コクヨ(3件のレビュー)
    329税込362
    1パック(595片)
    当日出荷
    色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
    寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • 孔隠しシールΦ15 TOEX(LIXIL)

    孔隠しシールΦ15

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)15質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N用Φ15カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷
    シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
  • ホースジョイントΦ15-18 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ

    1.2mホースセットΦ15(CBR)

    タカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
  • M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
  • ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントニップルΦ15-18 台紙

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト/グレー質量(g)46接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×76主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
  • 水道用ハイスーパーホース(Φ15mm)普及タイプ EBM(江部松商事)

    水道用ハイスーパーホース(Φ15mm)普及タイプ

    EBM(江部松商事)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC耐熱温度(℃)60耐寒温度(℃)-40℃
  • フタ ヒートン・Wリング(Φ15)付 SUGICO(スギコ)

    フタ ヒートン・Wリング(Φ15)付

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)117.5
  • Φ15mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ15mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-135
  • Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ

    Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
    掛数(本)1耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AJ-303材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×30×50質量(g)37シートサイズ(mm)70×90取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)15~32
  • Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター Loc-Line(ロックライン)

    Φ15mm 1/4”真鍮ボールアダプター

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質真鍮
  • ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ

    ストップワンタッチコネクターΦ15-18 台紙

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト/グレー質量(g)63接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15) 理研計器

    ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15)

    理研計器
    1,398税込1,538
    1式(10枚)
    当日出荷
    型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。
    グリーン購入法適合
  • Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
  • ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度320対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • プレッシャーホース Φ15X100m 八興

    プレッシャーホース Φ15X100m

    八興
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ5A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ3A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
    用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
  • 簡単蛇口口金Φ15 アイリスオーヤマ

    簡単蛇口口金Φ15

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
    用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    73税込80
    1本
    当日出荷
    工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ15×外Φ18.8×115mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ベージュセット内容本体×1材質包装形態内径×外径(Φmm)15×18.8寸法(mm)115
  • ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ15 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ15

    ミニター
    4,998税込5,498
    1袋(10本)
    当日出荷
    外径(Φmm)15毛丈(mm)8軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2008全長(mm)51質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 金属ブラシ エンド スチール Φ15(3個入り) ミニター

    ミニモ 金属ブラシ エンド スチール Φ15(3個入り)

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷
    毛丈(mm)25外径(Φmm)15軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0379全長(mm)71質量(g)65対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • Φ15DG用ホルダアダプタ  DGー15ー6 カネテック

    Φ15DG用ホルダアダプタ DGー15ー6

    カネテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • Φ15ロングロックナット(CG) タカギ

    Φ15ロングロックナット(CG)

    タカギ
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番661-8491適合ホース内径(Φmm)15
  • ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • サドル Φ15~20 東京富士商会

    サドル Φ15~20

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径15~20
  • ホースジョイントΦ12Φ15 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ12Φ15

    アイリスオーヤマ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ35.9×80接続方式ホース-ホース主要材質樹脂
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
  • Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製) エスコ

    Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    小型サイズのキャビネット等に最適です。
    仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-9材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)15最大適合板厚(mm)5.5
  • ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ15 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ15

    ミニター
    2,498税込2,748
    1袋(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0389全長(mm)77質量(g)139対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)15
  • ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3外径(Φmm)15粒度600対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
...
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
"φ15" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷