カテゴリ

  • バイク部品(709)
  • 自転車部品(308)
  • オフィス家具(129)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(112)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 切削工具(81)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 清掃用品(57)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 研磨材(42)
  • 制御機器(39)
  • 物流用品(34)
  • メカニカル部品(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業工具(12)
  • 日用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 医療(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22.2」の検索結果

1,978件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューユニバーサル 佐藤産業

    ニューユニバーサル

    佐藤産業
    ¥399税込¥439
    1セット(4個)
    13日以内出荷
    パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
    板厚(mm)1.2板幅(mm)30
  • ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 1M(鉄製)

    YSK(山脇産業)(36件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1パイプ形状ストレート
  • ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ22.2穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
  • 3次元アジャスタブルオメガハンドル Φ35×Φ22.2 ポリッシュ DAYTONA(デイトナ)

    3次元アジャスタブルオメガハンドル Φ35×Φ22.2 ポリッシュ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    9°~15°にわたる三次元の角度調整を可能にした屈折テーパー加工(PAT.P)により、ベストなポジションに設定可能。総アルミ製(バーエンド取付不可)。取付調整用6mmL型六角レンチ付。
    適合◆参考適合車種:【YAMAHA】SR400/500 など
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    光(38件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • ハンドルポスト BLK/Φ22.2(コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハンドルポスト BLK/Φ22.2(コンバーチブルステム用)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄パイプ RIKEN(理研機器)

    鉄パイプ

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • アルミ丸パイプ 光モール

    アルミ丸パイプ

    光モール(107件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本ほか
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
  • ストレートパイプ 2M(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 2M(鉄製)

    YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっきパイプ形状ストレート
  • 園芸キャップ 佐藤産業

    園芸キャップ

    佐藤産業(23件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
  • [配線用] VE管 エスコ

    [配線用] VE管

    エスコ
    ¥1,910~税込¥2,101~
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷
    電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
  • パイプCOMP(ブラック)  Φ22.2×200mm(t3.0) TAKEGAWA(武川)

    パイプCOMP(ブラック) Φ22.2×200mm(t3.0)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス丸パイプ 光モール

    ステンレス丸パイプ

    光モール(79件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートバー シルバー セパハン DAYTONA(デイトナ)

    ストレートバー シルバー セパハン

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
  • アルミ丸パイプ 光

    アルミ丸パイプ

    光(53件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • Φ22.2x20mm 強力マグネット エスコ

    Φ22.2x20mm 強力マグネット

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-23材質ネオジウム寸法(mm)Φ22.2×20色青質量(g)20使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])160[16]ねじサイズM6特性強力
  • ストレートパイプ 長尺物(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 長尺物(鉄製)

    YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    種別一般的素材長さ(m)約2.75
  • A1070 引抜パイプ ノーブランド

    A1070 引抜パイプ

    ノーブランド(23件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(2m×2本)
    3日以内出荷
    A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
    材質A1070比重2.71調質H14
  • ラバーブラシ Φ22.2用 テラモト

    ラバーブラシ Φ22.2用

    テラモト
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ゴミ取りブラシ。ダスターに付いたゴミやホコリをかき取ります。
    用途ダスタークロス用ゴミ取ブラシ材質本体:ABS樹脂、ブラシ:EPDM質量(g)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×169繰り返し・詰め替え対応
  • PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール ラムマウント

    PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    当日出荷
    1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を最大60%低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    仕様クランプタイプ材質亜鉛合金色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • ハンドルポスト SIL/Φ22.2(コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハンドルポスト SIL/Φ22.2(コンバーチブルステム用)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ22.2ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ22.2ハンドル用)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ22.2ハンドル用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ22.2ハンドル用)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • ディアマンテグリップ Φ22.2用 ALCANhands

    ディアマンテグリップ Φ22.2用

    ALCANhands
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。
  • マージ グリップ Φ22.2用 ALCANhands

    マージ グリップ Φ22.2用

    ALCANhands
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ラバー製品とアルミ製品の融合という名の"マージ"操作性能は滑りに強いラバーを採用し、デザインとなるアルミ部分は、シンプルな幅の広いローレットを入れました。スクーター系、スポーツネイキッド系、ミニ系と幅広いジャンルで使用可能となり、グリップエンドは貫通構造となっているため、バーエンドの取付けも可能となります。
  • ハンドルステーSetΦ22.2用 CF POSH

    ハンドルステーSetΦ22.2用

    CF POSH
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    5日以内出荷
  • コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ22.2ハンドル用/ホーンステー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    コンバーチブルステムKIT SIL/Φ43(Φ22.2ハンドル用/ホーンステー付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種CB1300SB 05-15(ABS可)
  • Φ22.2mmバー用アーリーバレルグリップ CF POSH

    Φ22.2mmバー用アーリーバレルグリップ

    CF POSH
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容1台分(左右セット)
  • コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ22.2ハンドル用/ホーンステー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    コンバーチブルステムKIT BLK/Φ43(Φ22.2ハンドル用/ホーンステー付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種CB1300SB 05-15(ABS可)
  • サムブレーキ用 ハンドルバークランプ Φ22.2 TYPE-3 GALESPEED(ゲイルスピード)

    サムブレーキ用 ハンドルバークランプ Φ22.2 TYPE-3

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    サムブレーキマスターシリンダーをハンドルバーに取り付けるためのクランプです。従来品より厚みを増やして剛性を高め、たわみの少ない仕様にバージョンアップしました。
    クランプ径(Φmm)【ハンドルバークランプ】Φ22.2
  • GROM トップブリッジキット Φ22.2用 BLK OVER RACING

    GROM トップブリッジキット Φ22.2用 BLK

    OVER RACING
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm ZETA RACING(ジータレーシング)

    コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    ブレースにもモバイル機器を! マウントの位置をもっと自由にする最強お助けアイテム。ハンドルバーブレースに取付けるマウントバー。ハンドルにマウントステーを取付けてスマートフォンホルダーを固定するのが一般的だが、もっと自由に、たくさん取り付けたい方の為に、。ハンドルバーブレースに2つのパーツで挟み込むタイプのコンパクトコンバージョンアダプターが登場。人気のオフロードハンドルのブレースに多い直径13mmを、簡単に一般的なハンドル径である22.2mmへ変換する。挟み込み固定するタイプの為、非分解タイプのブレースに装着でき、取付け位置も簡単に変更可能。コンパクト設計により複数装着が可能となり、自由度、使いやすさも向上。アルミ削り出しによる高品質な仕上げが、ちょっとした便利アイテムの域を超えた高級感を演出する。サイズ:寸法図参照。内径:13mm。マウント可能範囲:27mm。素材:高強度アルミ合金。表面処理:ブラックアルマイト / サンドブラスト処理
  • ヘルメットホルダーセット タイプ2 (Φ22.2 ブラック) TAKEGAWA(武川)

    ヘルメットホルダーセット タイプ2 (Φ22.2 ブラック)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • アジャスタブルハンドルブレース(Φ22.2mmハンドル/シルバー) TAKEGAWA(武川)

    アジャスタブルハンドルブレース(Φ22.2mmハンドル/シルバー)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    汎用(クランプ間203~285mm)
  • タフストラップベース Φ22.2-35.05mm対応 1インチボール ラムマウント

    タフストラップベース Φ22.2-35.05mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ロードバイクやマウンテンバイクなど、自転車への取り付けに最適なベースパーツ。工具不要で取り付けが可能です。
    仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • 押し手(引き手)パイプ Φ22.2 SV-S スイデン

    押し手(引き手)パイプ Φ22.2 SV-S

    スイデン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9079適合機種SV-1501、SV-30032、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SV-3003SC
  • パイプCOMP(シルバー)  Φ22.2×200mm(t3.0) TAKEGAWA(武川)

    パイプCOMP(シルバー) Φ22.2×200mm(t3.0)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • チューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1インチボール ラムマウント

    チューブウェッジベース 内径Φ22.2-25.4mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:内径Φ22.2-25.4mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース
    仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
...