コンバージョン アダプターFrom Φ13mm to Φ22.2mm
ブレースにもモバイル機器を! マウントの位置をもっと自由にする最強お助けアイテム
ハンドルバーブレースに取付けるマウントバー。
ハンドルにマウントステーを取付けてスマートフォンホルダーを固定するのが一般的だが、もっと自由に、たくさん取り付けたい方の為に、
ハンドルバーブレースに2つのパーツで挟み込むタイプのコンパクトコンバージョンアダプターが登場。
人気のオフロードハンドルのブレースに多い直径13mmを、簡単に一般的なハンドル径である22.2mmへ変換する。
挟み込み固定するタイプの為、非分解タイプのブレースに装着でき、取付け位置も簡単に変更可能。
コンパクト設計により複数装着が可能となり、自由度、使いやすさも向上。
アルミ削り出しによる高品質な仕上げが、ちょっとした便利アイテムの域を超えた高級感を演出する。
サイズ:寸法図参照
内径:13mm
マウント可能範囲:27mm
素材:高強度アルミ合金
表面処理:ブラックアルマイト / サンドブラスト処理
- 内容量
- 1個
注意
※サイズによりバーパッドがご使用出来なくなる場合があります。※ブレース径の誤差により径22.2mmにならない場合があります。
ハンドル周辺部品 の新着商品
カテゴリ























