カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 科学研究・開発用品(74)
- 測定用品(67)
- メカニカル部品(65)
- 機構部品(25)
- 建築金物(25)
- 電気材料(22)
- 学童・教育用品(21)
- 切削工具(17)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 研磨材(12)
- 制御機器(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防犯用品(7)
- 物流用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 整備工具・収納(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 医療(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車部品(3)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- New-Era(ニューエラー)(94)
- アズワン(54)
- シグマ光機(54)
- 長野計器(42)
- エスコ(27)
- TOSO(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- ELPA(13)
- 岡崎精工(11)
- アガトン(11)
- 永興電機工業(9)
- 旭計器工業(7)
- マザーツール(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ストア・エキスプレス(5)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- NOK(4)
- 城東テクノ(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ3×25mm」の検索結果

フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm)
名優¥4,498税込¥4,9481袋(3本)当日出荷材質毛/ナイロン、シース/POM(ポリアセタール)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)625直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-16ブラシ寸法(mm)Φ3×25
フレキシブルブラシ (325/Φ3×25mm)
名優¥4,498税込¥4,9481袋(3本)翌々日出荷材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)325直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-12ブラシ寸法(mm)Φ3×25
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
キーホルダー名札 ハードタイプ
オープン工業(7件のレビュー)¥559税込¥6151袋(10枚)当日出荷取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16リングタイプG型リング
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(14個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール
TOSO¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から8日以内出荷遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。用途間仕切りや窓周りに。
ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
組込型温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から16日以内出荷マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル
125Vx 25A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
鋼製束Tタイプ
城東テクノ(22件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理![クジラバランス アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19405198-151015-02.jpg)
クジラバランス
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷サイコロの色に従ってクジラの背中につみきを乗せよう。そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ。材質:木製。サイズ:クジラ(100×55×15mm)×1、円柱大(Φ30×15mm)×3、円柱中(Φ25×15mm)×3、円柱小(Φ15×15mm)×6、サイコロ(15×15×15mm)×1。セット内容:クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1材質木製寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15適合年齢(歳)3
鋼製束
城東テクノ(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ![ラッコバランス(木製玩具) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795656-241211-02.jpg)
ラッコバランス(木製玩具)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥700税込¥7701個当日出荷かわいいラッコにブロックを積んでいくバランスゲーム。ラッコのおなかにいくつつめるかな? サイコロの色に従ってつみきをのせよう。材質:ブナ。サイズ:ラッコ(100×55×15mm)×1、円柱大(Φ30×15mm)×3、円柱中(Φ25×15mm)×3、円柱小(Φ15×15mm)×6、サイコロ(15×15×15mm)×1。セット内容:ラッコ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)ラッコ:100×55×15円柱大×3:Φ30×15円柱中×3:Φ25×15円柱小×6:Φ15×15サイコロ:15×15×15![木製3ならべ 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700570-250819-02.jpg)
木製3ならべ 無着色
アーテック[学校教材・教育玩具]¥310税込¥3411個3日以内出荷自分で絵を描いてオリジナルの3ならべを作ろう。無着色の3ならべゲームです。無着色なので、好きな絵を描くことができます。使用可能画材:色鉛筆、油性ペン、クレヨンなど。材質:ポプラベニヤ。サイズ:ゲーム盤:95×95×3mm、コマ:Φ25×3mm。セット内容:ゲーム盤×1、コマ×9用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×9材質ポプラベニヤ寸法(mm)【ゲーム盤】95×95×3【コマ】Φ25×3
ドリームパワー モーターポンプ
ナカトミ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハンディータイプの家庭用ポンプ。用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
LED 3MM 緑
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン色グリーン定格電流(mA)25
...


































![クジラバランス アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19405198-151015-02.jpg)

![ラッコバランス(木製玩具) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795656-241211-02.jpg)

![木製3ならべ 無着色 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700570-250819-02.jpg)