カテゴリ

  • 建築金物(38)
    • たる木止め金物(19)
    • 補強金具(4)
  • バッテリー・電装(1)
    • ステー(連結/取付金具)(1)
  • 研磨材(79)
    • カップブラシ(37)
  • 物流用品(8)
    • シャックル(4)
  • 縫製用品(9)
    • 留め具/ジョイントパーツ(1)
  • 卓上消耗品(77)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 電気材料(22)
  • オフィス家具(20)
  • 梱包用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 家電(17)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 厨房用品(12)
  • バイク部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(8)
  • テープ(7)
  • 清掃用品(6)
  • 農具(6)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「ひねり」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
229税込252
1袋(10個)
4日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
ジョイント金具19型S TRUSCOジョイント金具19型STRUSCO(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
ジョイント金具19型Sステンレス TRUSCOジョイント金具19型SステンレスTRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ひねり90°エルボ 因幡電工ひねり90°エルボ因幡電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類エルボ
ハリケーンタイⅡ カナイハリケーンタイⅡカナイ(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×4本寸法(mm)22.5×22.5×118規格同等認定(D12F07-08)表面処理Z27板厚(mm)1.6
クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ モノタロウクレポリ混撚トラックロープ KPタイプモノタロウ(54件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウクーラントファンネル エア抜き 国産車対応モノタロウ(173件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225容量(mL)900セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラックロープ ポリエステル混撚 三友トラックロープ ポリエステル混撚三友(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様両端リング加工
PP融着ロープ 司化成PP融着ロープ司化成(11件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
用途一般荷造り、結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具19型Sクローム TRUSCOジョイント金具19型SクロームTRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ネジ式スナップ SK11ネジ式スナップSK11(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10組)
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
ポリコード丸ベルト ハバジットポリコード丸ベルトハバジット(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から11日以内出荷
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 バーテックノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用バーテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱日本製線
11,980税込13,178特価
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
ラクビス・ダイバーⅡ タナカラクビス・ダイバーⅡタナカ
269税込296
1個ほか
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
ラフターバンド カナイラフターバンドカナイ
80税込88
1個
当日出荷から4日以内出荷
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302)付属品太めくぎ(ZN-40)×5本規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
MDひねり90°エルボ(室内用) 因幡電工MDひねり90°エルボ(室内用)因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
欠品中
用途ひねり90°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
BSスカットセット大掃除 イチグチBSスカットセット大掃除イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCRLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク自補修用 イチグチスカットディスク自補修用イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
ノットカップブラシ LESSMANNノットカップブラシLESSMANN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
18-8穴クリ芯抜型(手元線巻) 平石商事18-8穴クリ芯抜型(手元線巻)平石商事
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
食材にお好みの深さまで差し込み、その場でひねり抜き取ると 器ができます。
材質18-8ステンレス全長(mm)100
キルター フジックス[縫製用品]キルターフジックス[縫製用品](1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1箱(3巻)
当日出荷から13日以内出荷
キルティング専用の糸です。 樹脂加工によって平滑性があり、摩擦に強いので美しい縫い目が実現します。 右撚りの手縫い専用糸なので、糸のよじれが無くなめらかな縫い心地です。 パッチワークされた布地、キルトわた、裏布の三層をキルティングするのに使います。
用途パッチワーク・キルト長さ(m)250材質ポリエステル方向右ひねり伸度(%)11針規格キルティング針9構成30s 1×2関連資料糸見本帳繊度(dtex)460伸長力(N)[gf]15.5[1580]
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
クレモナ 左三撚 200g 白 川島商事クレモナ 左三撚 200g 白川島商事(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
IVアースコード(撚線) エスコIVアースコード(撚線)エスコ(4件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
たる木ビスⅡ ウイングたる木ビスⅡウイング
2,210税込2,431
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅 G-Tooアイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅G-Too
6,398税込7,038
1式(12巻)
翌々日出荷から4日以内出荷
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
ステン剛腕カップブラシ E-Valueステン剛腕カップブラシE-Value(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレスねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500
ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”積水化学工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
トラックロープ 混撚 SK11トラックロープ 混撚SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。仕様両端リング加工(アイ加工)
KO白毛竹刷毛 尾崎亀商店KO白毛竹刷毛尾崎亀商店
85税込94
1本
当日出荷
白毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
毛色
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
TRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620 キタヤマTRYANT(トライアント) 軍手 日本一(620g) K-620キタヤマ
499税込549
1ダース(12双)
当日出荷
糸に捻り(ひねり)を加えて、強度UPしました。 どの用途にでも使いやすい商品です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、園芸等機能強度UP糸本数(本)2素材ポリエステル・綿・その他質量(g/ダース)744
瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻川島商事
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻川島商事(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。質量(g)500
CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻通信興業
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷から10日以内出荷
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
...