カテゴリ

  • 厨房用品(300)
    • やかん(274)
  • 家電(13)
    • 電気ケトル(7)
  • 作業服(251)
  • 医療(114)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 食品・飲料(58)
  • オフィス家具(51)
  • 救急・衛生(46)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 防犯用品(39)
  • 日用品(38)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 介護用品(35)
  • 卓上消耗品(33)
  • ヘルスケア(29)
  • 手袋(29)
  • 農業機械(26)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 事務用品(20)
  • 理美容(19)
  • 塗料(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 清掃用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 制御機器(11)
  • 照明(11)
  • 安全標識(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • テープ(10)
  • 測定用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農具(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「やかん」の検索結果

1,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゅう酸湯沸し アカオアルミしゅう酸湯沸しアカオアルミ(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
エルマース ステンレス製広口ケトル パール金属エルマース ステンレス製広口ケトルパール金属(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)材質(取手)フェノール樹脂材質(つまみ)フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.4
湯沸かし TKG湯沸かしTKG(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
軽量!丈夫なアルミ ベストコ軽量!丈夫なアルミベストコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂種類ケトルRoHS指令(10物質対応)対応
レジョイプラス ステンレス製笛吹きケットル パール金属レジョイプラス ステンレス製笛吹きケットルパール金属(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
リラカン IH対応広口ケトル 和平フレイズリラカン IH対応広口ケトル和平フレイズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
月のうさぎ ステンレス製ケットル パール金属月のうさぎ ステンレス製ケットルパール金属(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
底面の厚さ(mm)0.5材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂板厚(mm)0.5耐熱温度(℃)150
電気ケトル YAMAZEN(山善)電気ケトルYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185取扱説明書(0.8MB)
NO.330 ニトリルフィット エステーNO.330 ニトリルフィットエステー(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26配光角度(°)約120材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用待機電力(W)0.2配光タイプ下方向
アルマイト シルバーハイケットル 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト シルバーハイケットル前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光マーカー オプテックス  ケアセット ゼブラ蛍光マーカー オプテックス ケアセットゼブラ(3件のレビュー)
229税込252
1セット(3色)ほか
当日出荷
1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
商品タイプ詰替式本体線幅(mm)0.8~4.0グリーン購入法適合仕様つめ替えタイプ材質軸、キャップ:再生樹脂質量(g)8.1/本タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8インク水性顔料線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170繰り返し・詰め替え対応
半袖ポロシャツ ハニカムメッシュ ジーベック半袖ポロシャツ ハニカムメッシュジーベック(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷から3日以内出荷
汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか! 吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。 汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。 快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。 吸汗性抜群。 速乾性抜群。 消臭機能付き。 衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。 胸ポケット付き。 両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。
混率(%)ポリエステル100%種別半袖ポロシャツ機能吸汗、速乾生地ハニカムメッシュ
アロンアルフアエクストラ2020(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)東亞合成(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
シモンインソール001 シモンシモンインソール001シモン(29件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)メーカー商品コード2216930
フローリングマジックリン つや出しスプレー 花王フローリングマジックリン つや出しスプレー花王(8件のレビュー)
439税込483
1個(400mL)ほか
当日出荷
フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に! ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。 マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。 素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。 さわやかシトラスの香り。 誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング液性中性シリーズマジックリン
OHM 先端形トイレファン オーム電機OHM 先端形トイレファンオーム電機(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
ドライフラワー用乾燥剤 シリカゲル 豊田化工ドライフラワー用乾燥剤 シリカゲル豊田化工(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(1kg)
当日出荷
自然の花の色を鮮やかに、ドライフラワー作り用の乾燥剤・シリカゲルです。
用途ドライフラワー作りに成分シリカゲル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×90×215登録保証肥料登録なし
山羊革手袋 GT-138 シモン山羊革手袋 GT-138シモン(6件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
甲部メッシュで通気性良好。 建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。 しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。 袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)東亞合成(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2g×5本)
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
テクノブレード プラス・テクテクノブレードプラス・テク(4件のレビュー)
119税込131
1本(1m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタングローブ10P 久冨勝ウレタングローブ10P久冨勝(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(10双)
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステル素材の手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋で、素手感覚と滑り止め効果をあわせもった通気性の良い薄手の手袋です
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細やかな部品の取り扱い。農業・園芸・造園作業・果物・野菜の取り扱いなど
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップクラスターSHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃・雨どいの清掃・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ蛍光OAマーカープリフィクスコクヨ(12件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
メッシュアンブレラスタンド パール金属メッシュアンブレラスタンドパール金属(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さなスペースで置けます。メッシュ素材で通気性が良く、さわやかな雰囲気で玄関を彩ります。
材質スチール(粉体塗装)質量(g)900外径(Φmm)(筒部)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×530
テーブルふきん モノタロウテーブルふきんモノタロウ(130件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)ほか
当日出荷
薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
用途テーブル拭き等にサイズ(mm)350×600材質レーヨン、ポリエステル
インナーフィット650 リーブルインナーフィット650リーブル(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10双)
当日出荷
メッシュタイプで通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付を抑えます。指きりタイプの為、指先の細やかな感覚も損ないません。フリーサイズ、左右兼用、リバーシブルで扱いやすい仕様です。洗濯もでき、経済的です。医療業界から、エレクトロニクス業界まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー材質ナイロン、ポリウレタン入数(双)10機能通気性全長(cm)約14.8手のひらまわり(cm)10.4アズワン品番2-4234-01指タイプ指なし
メッシュアンブレラスタンドL パール金属メッシュアンブレラスタンドLパール金属(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メッシュ素材で通気性が良く、さわやかな雰囲気で玄関を彩ります。
材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)600寸法(外径×高さ)(mm)260×495
三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)三次元測定用反射防止スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
安全スニーカー ジーベック安全スニーカージーベック(20件のレビュー)
7,098税込7,808
1足
当日出荷から3日以内出荷
マジックテープ式で着脱簡単 中敷履口パット材に抗菌防臭加工を施し、シューズ内部を清潔にキープ。 穴・溝がムレを解消します。 通気性が抜群です。 運転しやすいソール形状です。
種別スニーカー種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(ソール)耐油性ゴム標準質量(g/片足)410(25.5cm)足幅4E
レオナイス コンディショナー LION(ライオン)レオナイス コンディショナーLION(ライオン)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(4.5L)ほか
当日出荷
乾燥や摩擦から髪を守り、まとまりのある髪に仕上げます。爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室商品タイプ業務用
布テープ#600J セキスイ布テープ#600Jセキスイ
629税込692
1巻ほか
当日出荷
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包長さ(m)25
エシカルプロユース養生テープNo.3490MI マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490MIマクセル
369税込406
1巻
当日出荷
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用MI(水色)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート PET 布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105粘着剤合成樹脂系粘着剤主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
布えのぐ 普通色 ターナー色彩布えのぐ 普通色ターナー色彩(3件のレビュー)
329税込362
1本(20mL)
当日出荷から6日以内出荷
【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
クレオスプラス#840 踏めるくん 丸五クレオスプラス#840 踏めるくん丸五(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から3日以内出荷
踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用することにより踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がりにしています。暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用しています。取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群です。
種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)290(26.0cm)足幅3E
ノンスリップライト ペンギンエースノンスリップライトペンギンエース(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能速乾・通気性・耐久性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル袖口仕様マジック式
蛍光ペン 蛍光オプテックスケア ゼブラ蛍光ペン 蛍光オプテックスケアゼブラ(38件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。 軸・キャップは再生樹脂。
線幅(mm)0.8~4.0全長(mm)133.9質量(g)8.1タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170
災害用備蓄衛生用品 Lシリーズ生理用品 花王災害用備蓄衛生用品 Lシリーズ生理用品花王
33,000税込36,300
1箱
7日以内出荷
長期保存が可能になった災害用備蓄用品の新定番。コンパクト設計で大量備蓄に最適なLシリーズです。1mmの吸収体に高吸収ポリマーがぎっしり。奥まで一気に吸収し、しっかり閉じ込めるから、漏れの不安がなく、まるでつけていなみたいな軽やかさがつづきます。吸収スピードが花王の同一吸収体で2倍にUP。全面通気性シートでムレにくい独自のストレスフリー設計。表面の液残りを20%カットでさらさら長続き、表面のなめらかさが15%アップで可的な着け心地。
保存期間(年)10
...