しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ265(W)×240(H)mm
質量(g)970
容量(L)3
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なステンレス製ケトル。お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。お手入れしやすい広口タイプ。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。適正容量目盛付き。
色シルバー
材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合IH対応
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応熱源:ガス火、IH
広口なのでお手入れラクラク。18-8ステンレスなのでサビにくく衛生的。
用途水や麦茶を沸かす際に
適合電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックヒーター、ガスコンロ、電気プレート
耐熱温度(℃)120
底面の厚さ(mm)0.5
注ぎやすい細口タイプ
材質18-8ステンレス
材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン
容量(L)3
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205
適合容量(L)2.2
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
材質本体側面:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル0.7%)、本体底面:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
口径(mm)110
丈夫で錆びにくい! 18-8ステンレス製ケトル
材質本体:ステンレス ふた:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
お湯の沸かしすぎを防止する笛吹タイプ・IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン樹脂
用途お湯を沸かす際に
材質本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂
色シルバー/ブラック
対応使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約256×195×228mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)3.3
1個
¥3,788
税込¥4,167
5日以内出荷
軽くて使い勝手がよい。 ちょっとした際、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
使いやすいシンプルなアルミ鍋。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)1
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで使いやすいケトルです。お手入れも簡単。電磁調理器で使えます。
材質(側面)18-8ステンレス(底面)有磁性ステンレス
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色シルバー
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
ガス火用(IHには対応しておりません。)
材質本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)本体のみ:1579
サイズ(cm)18
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
底部材質:18-0ステンレス。IH100V専用
材質18-8ステンレス
容量(L)3.3
高さ(mm)187
質量(g)880
口径(Φmm)110
外径(Φmm)209
底径(Φmm)207
TKG品番9-0868-0501
TKG品番(2017)6-0782-0401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
サイズ3L
質量(g)630
容量(L)3、適正:2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ