カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169,080)
  • バイク純正部品(65,045)
  • 自動車純正部品(48,716)
  • メカニカル部品(34,412)
  • トラック純正部品(16,749)
  • 機構部品(11,190)
  • 物流用品(8,608)
  • 農業機械(7,617)
  • 自動車補修部品(7,570)
  • 切削工具(7,300)
  • 事務用品(5,665)
  • 制御機器(4,960)
  • パソコン/周辺機器(4,557)
  • バイク部品(4,467)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,031)
  • 科学研究・開発用品(3,471)
  • オフィス家具(3,016)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2,887)
  • 医療(2,670)
  • 測定用品(2,443)
  • 空調・電設資材(2,368)
  • 作業工具(2,010)
  • 電気材料(1,899)
  • 船舶用品・漁業資材(1,599)
  • ねじ・ボルト・釘(1,453)
  • 配管・水廻り設備部材(1,305)
  • 店舗什器・備品(1,287)
  • 食品・飲料(1,284)
  • 建築金物(1,273)
  • 厨房用品(1,212)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,117)
  • 防犯用品(1,075)
  • 自転車部品(992)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(977)
  • 理美容(903)
  • 住設機器(839)
  • 作業服(814)
  • 農業・園芸資材(789)
  • 清掃用品(779)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(750)
  • 接着剤・補修材(738)
  • 建材・エクステリア(644)
  • 日用品(583)
  • 卓上消耗品(552)
  • 安全標識(519)
  • 家電(505)
  • 保管用品(482)
  • 洗剤・除去剤(482)
  • 介護用品(471)
  • 学童・教育用品(445)
  • 塗装・養生・内装用品(421)
  • 整備工具・収納(420)
  • カー用品(420)
  • 空圧工具(406)
  • 自動車用オイル・ケミカル(370)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(345)
  • 防災用品(305)
  • 溶接用品(288)
  • フォークリフト・産機・建機用品(285)
  • 電動工具(241)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(239)
  • 縫製用品(235)
  • 梱包用品(226)
  • クリーンルーム用品(225)
  • ヘルスケア(225)
  • 洗車・清掃(210)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(209)
  • 安全保護具(189)
  • トラック用品・パーツ(177)
  • 安全用品(175)
  • スプレー・オイル・グリス(172)
  • テープ(155)
  • エンジン工具(151)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(149)
  • バッテリー・電装(134)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(126)
  • 照明(121)
  • 研磨材(119)
  • 農具(113)
  • トラック輸送・安全用品(110)
  • 救急・衛生(102)
  • はんだ関連・静電気対策用品(91)
  • ガレージ機器・整備設備(84)
  • 測量用品(土木/建設)(83)
  • 塗料(75)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • 手袋(57)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(51)
  • タイヤ・足回り(49)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(43)
  • マスク(37)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 測定関連サービス(26)
  • 完成車(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「りん」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

450,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
りん 2.5寸 日本香堂りん 2.5寸日本香堂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
毎日ご先祖様に使う仏具・仏器は使いやすさ、シンプルさにこだわりました。真鍮製広丸リン。
直径(mm)約80(約2.5寸)
BMようりん 朝日工業BMようりん朝日工業(3件のレビュー)
189税込208
1袋(150g)ほか
当日出荷
リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%登録保証生第64324号
りん酸(研究実験用) 林純薬工業りん酸(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
名称りん酸等級一級化学式H3PO4濃度(%)85化学組成H3PO4労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-79危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量98.00CAS登録番号7664-38-2
ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ)ようりんSUN & HOPE(サンアンドホープ)(3件のレビュー)
679税込747
1袋(1kg)
当日出荷
緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20名称20.0熔成りん肥登録保証輸第10445号
りん酸水素二ナトリウム・12水(研究実験用) 林純薬工業りん酸水素二ナトリウム・12水(研究実験用)林純薬工業
1,298税込1,428
1本(500g)
当日出荷から3日以内出荷
名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate化学式Na2HPO4 12H2O化学組成Na2HPO4 12H2O危険物の類別非危険物平均分子量358.14CAS登録番号10039-32-4別称りん酸二ナトリウム・12水
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用 食器洗浄機用洗剤 PROGEN2プラス(プロジェンツープラス) シーバイエス業務用 食器洗浄機用洗剤 PROGEN2プラス(プロジェンツープラス)シーバイエス(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(10L)ほか
当日出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合にお勧めします。
作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー作業衣専用洗剤(無リン)コスモビューティー(18件のレビュー)
979税込1,077
1箱(2.1kg)
当日出荷
水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
酸化りん(Ⅴ)(研究実験用) 林純薬工業酸化りん(Ⅴ)(研究実験用)林純薬工業
2,598税込2,858
1本(500g)
3日以内出荷
名称酸化りん(V)等級特級化学式P2O5濃度(%)≧98.0化学組成P2O5アズワン品番89-0065-81危険物の類別非危険物特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量141.94CAS登録番号1314-56-3別称五酸化二りん
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
注射器 光注射器(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
野菜畑・花畑の土 刀川平和農園野菜畑・花畑の土刀川平和農園(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(40L)
4日以内出荷
1.ミネラル分やカルシウム分を豊富に含む有機石灰を配合しているので、植物を丈夫に育てる。2.花や実付きに効果のあるりん酸分が高いバットグアノを配合。3.良質な堆肥を豊富に配合してあるので花壇や菜園の土としても最適。緩効性肥料入りなので、そのまま植え付けできる。
用途草花全般、野菜全般適合作物草花全般、野菜全般主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート等
ペアコイル リホマペアコイルリホマ
29,980税込32,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20関連資料(0.26MB)
配管セット フローバル配管セットフローバル
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷
エアコン配管用難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
仕様対応冷媒2種 / JCDA 0009:難燃性適合品 / UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用 / JIS H3300 C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8) / 保温材(肉厚8mm) / フレキナット(キャップ付)1/4:2個 / フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品 / 外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品 / 表皮:ポリエチレンフィルム関連資料(0.26MB)
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCOゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)TRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
2,098税込2,308
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
80税込88
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
DPD試薬 S カズサDPD試薬 Sカズサ(4件のレビュー)
899税込989
1箱(50包)ほか
当日出荷
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入りモノタロウ(6件のレビュー)
849税込934
1袋(20枚)
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
5,698税込6,268
1箱
4日以内出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
耐圧瓶セット(4個入) 共立理化学研究所耐圧瓶セット(4個入)共立理化学研究所
3,798税込4,178
1式(4個)
当日出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様セット品内瓶 補充用TGK品番211805243
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
2,490税込2,739
1箱(100包)
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包アズワン品番2-5975-12
つるりんこ Quickly(クイックリー) クリニコつるりんこ Quickly(クイックリー)クリニコ(1件のレビュー)
1,198税込1,294
1箱(3g×50本)
4日以内出荷
「特別用途食品とろみ調整用食品」取得!簡単&スピーディーにとろみをつけられます。「飲み込みやすい」つるりとしたとろみに仕上がります。透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。温かいものにも、冷たいものにもとろみをつけることができます。
使用の目安(お茶(20℃)100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:2.0g、ケチャップ状:3.0g賞味期限製造後1年6ヶ月原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム栄養成分(100g当たり)エネルギー270kcal、たんぱく質0.5g、脂質0g、糖質67.0g、食物繊維21.9g、ナトリウム960mg、カリウム980mg(※)、リン30mg(※)、灰分4.5g(※参考値)
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻きノーブランド
4,398税込4,838
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
スーパーグレード園芸培土W 刀川平和農園スーパーグレード園芸培土W刀川平和農園(2件のレビュー)
689税込758
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」1.「速効性肥料」、「アミノ酸入り肥料」、「りん酸とマグネシウムが豊富な最大1年効果が持続する緩効性肥料」の3種類の肥料を元肥として配合しているのでこのまま使える。2.生育を促進する粒状活力剤と保水力を高める天然セルロース由来の保水剤「CMC」配合。3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、サラサラしていて使いやすい。
用途草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類適合作物草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類主原料赤玉土、鹿沼土、バーミキュライト、パーライト、ピートモス、粒状活力剤(腐植酸)等
ニューブリーチ(塩素系・除菌漂白剤) LION(ライオン)ニューブリーチ(塩素系・除菌漂白剤)LION(ライオン)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(5kg)
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。
使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性材質次亜塩素洗剤TKG品番9-1320-0802TKG品番(2017)6-1180-0802医薬品医療機器等法医薬部外品
花ちゃん培養土 花ごころ花ちゃん培養土花ごころ(16件のレビュー)
429税込472
1袋(5L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
地力が高く木炭入りのabコンポを配合しました。 効き目が穏やかで肥効期間が長い、IB肥料を配合しました。 りん酸成分が多い肥料を配合し、花付きや実付きをよくします。
用途草花、野菜、バラなど。適合作物草花、野菜、バラ主原料ココナッツファイバー、木質堆肥、赤玉土、abコンポ
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
チューチューアイス 旭屋製菓チューチューアイス旭屋製菓
4,398税込4,750
1ケース(15袋×8本)
3日以内出荷
ポリエチレン詰清涼飲料(通称ポリドリンク)です。良く凍らせていろいろな味をお楽しみください。
用途夏祭・子供会・お風呂上りに・大人はお酒とフローズンカクテルで
業務用テイスティシール HEIKO業務用テイスティシールHEIKO
329税込362
1パック(300片)
3日以内出荷
材質光沢紙・バイオマスインキ10%直径(Φmm)25
ムーニーおしりふき水分たっぷり厚手 ユニ・チャームムーニーおしりふき水分たっぷり厚手ユニ・チャーム
399税込439
1パック(64枚)ほか
翌日出荷
うるふわり4層で、やさしくふける。新・水分たっぷり層が水分を沢山含むので、こすらずするりんっ!とふいてあげられます。さらに、シートが伸びにくく、薄くならず、しっかりふける!
タイプ厚手
無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン)無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3.2kg)
当日出荷
酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
イザメシ デリ イザメシイザメシ デリイザメシ(1件のレビュー)
599税込647
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
長期保存食「IZAMESHI」にひと手間プラスしたプレミアムシリーズ。アミノ酸をつかわず、だしや調味料で味を調えているので、素材本来の味が活き、栄養バランスにもこだわってます。備蓄はもちろん、お弁当のおかずや携帯食、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。
用途長期保存食、行楽、アウトドアなど賞味期限製造より3年
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
PH調節剤 ダウン OATアグリオPH調節剤 ダウンOATアグリオ(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(10L)
当日出荷
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤登録保証生第73280号
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランドりん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻きノーブランド
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅
つるりんこQuickly クリニコつるりんこQuicklyクリニコ(1件のレビュー)
1,498税込1,618
1箱(300g)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。 唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。 透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。 無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。 良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
無りんクリーニング洗剤 NSファーファ・ジャパン無りんクリーニング洗剤NSファーファ・ジャパン(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(5kg)
当日出荷
すぐれた洗浄力とスタミナを発揮するクリーニング用に開発された洗剤です。たんぱく汚れもスッキリ落とす酵素入り。泡切れ、生分解性良好。
液性弱アルカリ性商品タイプ業務用
関連キーワード
...