カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(378)
    • 静電気対策用品(252)
  • 空調・電設資材(612)
    • 接地材料(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(378)
    • 忌避剤・虫対策(228)
  • 電気材料(981)
    • 電線/ケーブル(54)
    • コンセント/スイッチ/プレート(574)
    • 電気部品(35)
  • 溶接用品(398)
    • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(111)
  • バッテリー・電装(97)
    • AV取付用品(70)
  • パソコン/周辺機器(1,319)
    • PCアクセサリー(277)
  • 制御機器(2,649)
    • キャビネット / プラボックス(228)
  • 自動車純正部品(4,984)
  • バイク部品(4,060)
  • オフィス家具(2,881)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,608)
  • トラック純正部品(2,197)
  • 作業服(1,620)
  • バイク純正部品(1,021)
  • 船舶用品・漁業資材(596)
  • 農業機械(592)
  • 電動工具(592)
  • 測定用品(581)
  • 店舗什器・備品(558)
  • 家電(509)
  • メカニカル部品(495)
  • 建材・エクステリア(456)
  • 機構部品(414)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(404)
  • カー用品(394)
  • トラック用品・パーツ(385)
  • 塗装・養生・内装用品(333)
  • 科学研究・開発用品(315)
  • 作業工具(315)
  • 安全用品(302)
  • 空圧工具(290)
  • 照明(275)
  • 建築金物(273)
  • FA担当者のオススメ新商品(255)
  • 配管・水廻り設備部材(255)
  • 日用品(239)
  • 学童・教育用品(227)
  • 介護用品(225)
  • 医療(222)
  • 切削工具(208)
  • 農業・園芸資材(192)
  • スプレー・オイル・グリス(190)
  • 卓上消耗品(168)
  • 塗料(154)
  • 清掃用品(151)
  • 自転車部品(143)
  • 自動車補修部品(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 研磨材(124)
  • 事務用品(122)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(117)
  • 物流用品(91)
  • 厨房用品(87)
  • 住設機器(84)
  • 保管用品(69)
  • 自動車用オイル・ケミカル(68)
  • 接着剤・補修材(64)
  • 安全保護具(64)
  • マスク(64)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 防災用品(52)
  • クリーンルーム用品(51)
  • 洗剤・除去剤(48)
  • 梱包用品(47)
  • 整備工具・収納(46)
  • 鈑金・塗装(45)
  • 安全標識(43)
  • 食品・飲料(42)
  • ヘルスケア(37)
  • 理美容(35)
  • タイヤ・足回り(35)
  • テープ(34)
  • エンジン工具(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 測定関連サービス(31)
  • 救急・衛生(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 縫製用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 完成車(17)
  • 防犯用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 手袋(14)
  • 洗車・清掃(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「アース」の検索結果

38,538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(30件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
アースコード HAKKO(白光)アースコードHAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
適合431、499
アースケーブル サンワサプライアースケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
669税込736
1本(5m)ほか
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
グランドアース線 ホーザングランドアース線ホーザン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2組)
当日出荷
導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード エンジニアアースコードエンジニア(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合ZCM-05、ZCM-06トラスコ品番775-8570質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
アースコード JUSTRITEアースコードJUSTRITE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
アースクリップ モノタロウアースクリップモノタロウ(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70
アースコード 10M ELPAアースコード 10MELPA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
アース線 ホーザンアース線ホーザン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬アースガーデン アースカマイラズ草消滅アース製薬(49件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。) ●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く ●速効性+持続性 ●根まで枯れる、ムラなく枯れる ●薄めずそのまま使える ●そのまま使えるジョウロタイプ 【除草剤】家庭用 【アースカマイラズ】 【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】 【性状】淡黄色澄明水溶性液体 ・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。農林水産省登録第(号)22803毒劇区分普通物適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ
虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁にアース製薬(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(450mL×2本)
翌々日出荷
玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果) ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接スプレーして駆除もできます。 使用後、ニオイは残りません。 ベタつかない 無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。 【玄関灯・外灯などの虫よけ】 玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。 【外壁、塀などの虫よけ】 壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。 【直接駆除】 害虫に適量を直接噴射してください。種別スプレー容量450mL×2本シリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。香り無香料有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ有効期間2ヶ月使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど利用場所屋外専用
虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁にアース製薬(4件のレビュー)
789税込868
1個(450mL)
当日出荷
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。 害虫に直接スプレーして殺虫もできます。 撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。 虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる) ガにも効きます。 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチトラスコ品番818-5032種別スプレー容量450mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。香り無香料有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン有効期間2ヶ月使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなどアズワン品番64-1140-05利用場所屋外
アースガーデン カメムシ撃滅 アース製薬アースガーデン カメムシ撃滅アース製薬(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(480mL)
4日以内出荷
2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。 イヤなニオイを出す前に速効駆除します。 侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります) 【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ ※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途カメムシの駆除成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリンタイプエアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66適合場所屋外専用使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒)対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ有効期間約2ヶ月使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止)剤形エアゾール
アース OH!ノーマット アース製薬アース OH!ノーマットアース製薬
889税込978
1個
翌々日出荷
置くだけで蚊に効く新世代型ノーマット!電源いらず。360度スリット構造の容器を採用しており、6畳より広い部屋でも使用できます。※4.5畳から12畳まで
付属品対象害虫蚊成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641
しっかり消臭するひのきの猫砂 7L アース・ペットしっかり消臭するひのきの猫砂 7Lアース・ペット(4件のレビュー)
599税込659
1袋(7L)
10日以内出荷
しっかり固まる・燃やせる・トイレに流せる猫砂。 トリプル消臭※1、トリプル抗菌※2で、猫の尿特有の嫌なにおいをしっかり消臭。 しっかり粒でホコリがたちにくい。 ※1 有機酸塩が猫の尿特有のニオイ成分を消臭。クエン酸と植物抽出成分配合で糞尿臭を中和消臭。さわやかな草原の香りでマスキング消臭。 ※2 3種類の抗菌成分配合。
原材料トウモロコシ植物体、有機酸塩、抗菌剤、クエン酸、香料、植物抽出物
新アースオーガビットΦ100 マキタ新アースオーガビットΦ100マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)100
新アースオーガビットΦ50 マキタ新アースオーガビットΦ50マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)50
WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアースミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネットアース線/IV 600Vビニル絶縁電線協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
アースガーデン カメムシよけ撃滅 貼るタイプ アース製薬アースガーデン カメムシよけ撃滅 貼るタイプアース製薬(2件のレビュー)
829税込912
1パック(2個)
当日出荷
●貼るだけ ●約3ヵ月(※使用環境により異なります。)家の中への侵入を防ぐ ●貼った当日から効果を実感 ●屋内に侵入するカメムシに効果的 ●ハーブに含まれる有効成分 ●大きな窓にも対応 ●化学殺虫成分不使用 ●お子様やペットがいるご家庭でも ●ハーブの香り 【対象害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)主な発生時期:4月から6月・9月から11月 【品名】芳香剤
用途カメムシの忌避成分食品成分(ハーブに含まれる成分)タイプ貼るタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×244×31使用の目安1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。)香りハーブの香り対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)適合害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。)使用場所室外側の網戸や窓の一番外側のサッシ剤形貼るタイプ
アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬アースガーデン おうちの草コロリアース製薬(20件のレビュー)
559税込615
1本(850mL)ほか
当日出荷
食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
用途除草剤
快適ガードマスク 白元アース快適ガードマスク白元アース(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(60枚)
当日出荷
耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。個別包装タイプ。
構造3層対象ウイルス、花粉、風邪
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
どこでもつかえるアースノーマット アース製薬どこでもつかえるアースノーマットアース製薬(19件のレビュー)
968税込1,065
1個ほか
当日出荷
●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。) ●トリプル効果で蚊に効く (1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果 ●電池式蚊とり ●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。 ●火も熱も使わない安心な蚊とりです。 ●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。 【こんなところにオススメ】 ●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング ●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ ●コンセントが込みあっている場所に:キッチン ●アウトドアに:バーベキュー、テント
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
アースガーデン イヌ・ネコのみはり番 アース製薬アースガーデン イヌ・ネコのみはり番アース製薬(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1000g)
当日出荷
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用場所屋外専用対象動物イヌ・ネコ効果約1.5か月
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプ アース製薬アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプアース製薬(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
仕掛けたその日からお庭まわりに飛来したハチを捕獲退治。 入ったら二度と出られない強力捕獲システム※ミツバチは誘引・捕獲されません。 巣を作る春先の女王バチも捕獲でき、巣作りの予防につながります。 【圧倒的にハチが取れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引捕獲。翌日には効果実感(使用環境により異なります)。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 【対象害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。
用途ハチ捕獲器タイプ吊り型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×146×116使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)対象害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。適合害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。有効期間夏:約20日から30日間、春・秋:約30日から40日間使用場所●地面より1mから3mくらいのところ ●ハチをよく見かける場所 ●緑が多くある場所 ※直射日光のなるべく当たらない所
大容量アースコード エーモン大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
アースノーマット60日セット アース製薬アースノーマット60日セットアース製薬(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン148.5mg/本使用場所約4.5畳~12畳の部屋アズワン品番64-1139-76使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
ダニアーススプレー アース製薬ダニアーススプレーアース製薬(4件のレビュー)
749税込824
1本(300mL)
当日出荷
スプレーするだけでダニの駆除+予防!(増殖抑制効果) 駆除だけでなく、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。※使用環境により異なります。 速乾性でベタつかない。 ふんわりソープの香り。 肌刺激テスト済み。※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
用途(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。 (2)屋内塵性ダニ類には、タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。 (3)イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧する。 (4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。 【使用場所】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 【ポイント】スプレー後はお掃除を!ダニの死がいやフンはダニアレルギーを引き起こす原因にも。種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズダニアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
延長コード 電源タップ 2.5m 3P  ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠 エレコム延長コード 電源タップ 2.5m 3P ほこりシャッター アース付き EU RoHS指令準拠エレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
...