3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物の類別非危険物 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号170014 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(20g)
299 税込329
翌々日出荷

アース製薬BotaNice 土のカビ予防スプレー
エコ商品
暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培。植物の土のカビ予防。・食品原料が白いカビの予防に。※既に発生しているカビには効果はありません。土にスプレーするだけでかんたん。植物の土のキレイを保つ(土に生えるカビ予防のこと)。室内栽培に
用途植物の土のカビ予防。【週1回の散布目安】。・鉢のサイズ(直径):回数。・3号(9cm):5プッシュ。・4号(12cm):9プッシュ。・5号(15cm):14プッシュ。・6号(18cm):20プッシュ。※処理量は土表面積に比例します。 成分酢酸、乳化剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×60 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180007 バイオマス配合率(%)【バイオマス】0.1
1本(350mL)
659 税込725
8日以内出荷

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)