カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(95)
    • 野菜・菜園用土(5)
    • 野菜の種 通年(43)
    • 用土(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
    • 不快害虫対策用品(12)
  • 店舗什器・備品(72)
    • フェイクフラワー(39)
  • 農業・園芸資材(43)
    • プランター(6)
  • 日用品(391)
  • バイク部品(244)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • 電気材料(203)
  • 食品・飲料(160)
  • 制御機器(152)
  • 自動車純正部品(115)
  • トラック純正部品(81)
  • 厨房用品(64)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 梱包用品(57)
  • 防犯用品(53)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 卓上消耗品(42)
  • ヘルスケア(42)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 手袋(36)
  • 家電(35)
  • 照明(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • バッテリー・電装(32)
  • 理美容(31)
  • 清掃用品(28)
  • 洗剤・除去剤(27)
  • 測定用品(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 作業服(25)
  • 作業工具(23)
  • オフィス家具(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 介護用品(19)
  • カー用品(17)
  • 事務用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • テープ(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 農業機械(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 完成車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 塗料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハーブ」の検索結果

2,863件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーブの土 プロトリーフハーブの土プロトリーフ(5件のレビュー)
379税込417
1袋(2L)
当日出荷
食べるハーブにも安心して使える有機質培養土。 乾燥気味に管理されるのを好むハーブにあわせた排水性の良いレシピです。 ハーブ全般にお使いいただけます。
用途ハーブ類全般に。主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等適合作物ハーブ
ハーブ・香草の土 花ごころハーブ・香草の土花ごころ
329税込362
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
根の生育を良くする海藻成分を配合。 植物をしっかり育てるカルシウムを配合。 葉の色を良くするマグネシウムを配合。
用途ハーブ類の植え付け植え替えに。主原料木質堆肥、軽石、ピートモス、バーミキュライト適合作物ハーブ
アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬アース天然ハーブの虫よけパール 260日用アース製薬(11件のレビュー)
669税込736
1個(380g)
当日出荷
虫が嫌がる天然ハーブ成分を配合した置き型虫よけ消臭剤です。 天然消臭成分で快適なお部屋をつくります。 玄関やお部屋できらめくパールタイプ。 化学合成殺虫成分を含んでいません。 260日用(使用環境により異なります) 1つで表と裏の2通りのデザインが楽しめます。 【適用害虫】ユスリカ 【品名】芳香・消臭剤 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
適合害虫ユスリカ
【タネ】バジル スイートバジル グリーンフィールドプロジェクト【タネ】バジル スイートバジルグリーンフィールドプロジェクト(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(0.5g×10袋)
当日出荷
”ハーブ”と聞いて、まず思い浮かぶのは、この”バジル”ではないでしょうか。”バジル”は、ギリシャ語で「王様(キング)」を意味する言葉、basileusが語源と言われています。その語源が表す通りハーブの王様・バジルは、世界中の様々な料理に使われています。インド、東南アジアで5000年以上前から栽培されていたバジル。爽やかな香りとほのかな甘みが特徴です。バジルにもいろいろな種類があり、イタリア料理で使われるのがこのスイートバジル。キッチンやベランダで簡単に育てることができる、万能ハーブです。【楽しみ方】主に、トマトを使ったイタリア料理と相性が合います。生で使用する場合、料理の最後にさっと入れると、香りが消えずに楽しめます。トマトパスタやピザのトッピングに最適です。また、サラダやサンドイッチに入れると、味が引き立ちます。種まき:直播きかポットで種まきします。播種適期:4月~5月、7月~9月場所:日当たり・風通しの良い屋外を好みます。株間:10~25cm程度定植:本葉6~8枚肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1~2か月に一回水やり:土が乾いたらたっぷりあげましょう。収穫:枝先をこまめに摘み取るほどこんもりと茂り、収穫期間も長くなります。病害虫:成長期に、ハダニ・アブラムシ・ヨトウムシ・ナメクジの被害を受けやすいです。コンパニオンプランツ:トマト・トウモロコシ・モモ栽培アドバイス:一年草なので冬には枯れてしまいますが、霜に当てなければ比較的長く楽しむことができます。草丈20cmくらいで、主茎の先端を摘芯し、脇芽を伸ばすと収量が増えますプランター栽培のポイント:丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に1株。 複数植えつける場合は株間20cmほど確保します。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
防虫ハーブオイル ムラエ防虫ハーブオイルムラエ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所屋内屋外両用
【種 たね タネ】ハーブ ラベンダー アタリヤ農園【種 たね タネ】ハーブ ラベンダーアタリヤ農園
199税込219
1袋
6日以内出荷
「ラベンダー」は、ハーブガーデンに欠かせないハーブです。穂状で淡紫色の花を咲かせ、香りよくポプリなどに適し、ハーブバス等の自然美容にも人気の品種です。
容量(mL)0.2タイプまきどき通年
電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ電源コード(2P・ストレートプラグ)サンワサプライ(12件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレートブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
【種 たね タネ】ハーブ ペパーミント アタリヤ農園【種 たね タネ】ハーブ ペパーミントアタリヤ農園
199税込219
1袋
6日以内出荷
「ペパーミント」は、強いメントールの香りが爽やかなハーブティです。葉や茎は香りづけやハーブティーに、花はポプリやドライフラワー、切花などに利用されます。
容量(mL)0.09タイプまきどき通年
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSリバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)287寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級IP64バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)光束(Lm)約800使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
シリコンミトン ハーフ モノタロウシリコンミトン ハーフモノタロウ(15件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100照射距離(m)157連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
エコUSB延長ケーブル サンワサプライエコUSB延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A
コルゲートチューブ治具 カメダデンキコルゲートチューブ治具カメダデンキ(4件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム3M(スリーエム)
379税込417
1パック(50枚×4冊)ほか
当日出荷
くり返し貼ったり、はがしたりできます 透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます 上から字が書けます カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります フィルム素材なので折れにくく丈夫です 一枚ずつ取り出せるポップアップ式
形状短冊形仕様通常粘着
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
ウェルザ熔接用5本指 柏田製作所ウェルザ熔接用5本指柏田製作所(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルザ一般作業用5本指 柏田製作所ウェルザ一般作業用5本指柏田製作所(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。厚さ(mm)測定不可耐熱温度(℃)推奨温度無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
粘着付フェルトシート ハードタイプ WAKI(和気産業)粘着付フェルトシート ハードタイプWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
369税込406
1パック(2枚)ほか
当日出荷
家具や床のキズ・衝撃音防止に! 粘着つきで簡単に貼ることができます。 貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。形状シートシート厚さ(mm)2
ビットホルダー ベッセルビットホルダーベッセル(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
剣先5行ブラシ TRUSCO剣先5行ブラシTRUSCO(4件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13毛丈(mm)20植付(mm)95タイプ剣先型幅(mm)42厚さ(mm)13全長(mm)230行数5
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
トイレブラシ カーブタイプ モノタロウトイレブラシ カーブタイプモノタロウ(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
便器のふちウラの汚れもキレイに落とす 毛の太さが異なるホワイト(普通)とグレー(ハード)のブラシで掃除個所によって使い分けが出来る2WAYタイプ カーブブラシでR面にも対応 水切れのよい植毛ブラシ 程よい硬さでキズをつけにくい
用途トイレの清掃に便利材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン寸法(mm)340×60×36質量(g)63繰り返し・詰め替え対応
Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOSGシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式GENTOS
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)電源タイプ充電式使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)照射距離(m)約152(最大時)保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0質量(g)243輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大650落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
エアーホースプレミアムハード SK11エアーホースプレミアムハードSK11(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ)ハーネスチューブDAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ブラック全長(m)2
コンデンサーブラシW型 TRUSCOコンデンサーブラシW型TRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業)コルゲートチューブ(難燃)OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
399税込439
1パック(2m)
当日出荷
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。長さ(m)2(1本)材質ポリプロピレン
コルゲートチューブ装着工具 清和工業コルゲートチューブ装着工具清和工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)サンワサプライ
549税込604
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。ケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
...