カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(80)
    • 工事用トロ舟(21)
  • 保管用品(8)
    • ボックスコンテナ(4)
    • 大型容器(2)
  • 厨房用品(19)
    • ボール・ざる・漬物・米びつ(1)
    • バット・番重・コンテナ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(173)
    • 漁業用コンテナ(3)
  • 科学研究・開発用品(26)
    • 樹脂/消毒バット・トレー(1)
  • 卓上消耗品(120)
  • 建材・エクステリア(81)
  • 事務用品(64)
  • 空調・電設資材(32)
  • 住設機器(27)
  • 溶接用品(21)
  • テープ(19)
  • 研磨材(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 清掃用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(12)
  • 作業工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 介護用品(8)
  • カー用品(8)
  • 作業服(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 塗料(7)
  • 照明(7)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「フネ」の検索結果

関連キーワード
977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(212件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラ舟 リス興業プラ舟リス興業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
プラ舟 プロ モノタロウプラ舟 プロモノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)グリーン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製トロ舟緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材質PPグリーン
プラ舟(深型) リス興業プラ舟(深型)リス興業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
グリーン
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
プラ箱 ブラスト興業プラ箱ブラスト興業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)フタなし
特大型平バット(PP) アズワン特大型平バット(PP)アズワン(2件のレビュー)
7,970税込8,767
1個
当日出荷
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
大型バット サンプラテック大型バットサンプラテック(15件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
DIYトロ舟 ブラック 赤長(アカカネチョウ)DIYトロ舟 ブラック赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック
キヴォトス(コンテナ) 伸和キヴォトス(コンテナ)伸和
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン質量(kg)5.6容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293底寸法(mm)925×591
プラ舟 プラ箱 安全興業プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
トロ箱 No.220 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.220岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)1346×746×198内寸(mm)1427×828×198フタなし名入れなし
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)カイスイマレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
リークチェック 不燃性 モノタロウリークチェック 不燃性モノタロウ(39件のレビュー)
809税込890
1本(360mL)
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
R型角型容器ゴム栓付 ダイライトR型角型容器ゴム栓付ダイライト(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220
防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90PENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
カラー布粘着テープSE ニトムズカラー布粘着テープSEニトムズ(8件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に幅(mm)50厚さ(mm)0.19質量(g)230長さ(m)25粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/10mm)39.2
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000PENTAX(ペンタックス)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
ソフネット ハンドタオル200 日本製紙クレシアソフネット ハンドタオル200日本製紙クレシア(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(200枚×30パック)ほか
当日出荷
100%バージンパルプ配合。蛍光塗料は使用していません。食品にも安心してお使いいただけます。
用途手拭き。材質バージンパルプ100%ホワイト
ガーデニングトロ舟 千吉ガーデニングトロ舟千吉
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。
用途肥料混ぜ、野菜洗い等。材質本体:PEブラック上部寸法(mm)外寸:約370×約640底面サイズ(mm)(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8PENTAX(ペンタックス)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンドブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
キクロンプロ タフネット キクロンキクロンプロ タフネットキクロン(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ポリエステルを編み込んだ特殊ネットで器具や食器に傷を付けずに汚れを落とします。 全方向にエッジが効いているので効率的に洗浄できます。
用途キズをつけてはいけないものの洗浄に、異物混入対策に材質ネット/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン・ナイロン厚さ(mm)37質量(g)22寸法(縦×横)(mm)160×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ビフネルロート 底厚型 アズワンビフネルロート 底厚型アズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
ビフネルロート 底薄型 アズワンビフネルロート 底薄型アズワン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール 太平洋マテリアル湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール太平洋マテリアル
17,980税込19,778
1袋(20kg)
5日以内出荷
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフタフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)エム・エーライフ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷
使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。ホワイト厚さ(mm)4材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362キラックス(7件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷
引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TC型コンテナ セキスイTC型コンテナセキスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタッキングタイプ小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)755有効内寸(mm)369×248×110フタなし適合カード差しカードラックTC-1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング
キクロンプロ タフネット 薄型 キクロンキクロンプロ タフネット 薄型キクロン(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン質量(g)15適合用途食器洗い
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”ダイゾーニチモリ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
349,800税込384,780
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)エスコ
23,700税込26,070
1枚
当日出荷
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
...