カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(153)
  • 厨房用品(55)
  • メカニカル部品(54)
  • 電動工具(54)
  • 農業機械(47)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 測定用品(36)
  • テープ(33)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 家電(23)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 機構部品(15)
  • 制御機器(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 住設機器(10)
  • 作業服(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホッパ」の検索結果

713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッパー SUGICO(スギコ)ホッパーSUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
A型ホッパー内ネジ アカギA型ホッパー内ネジアカギ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
間接排水用受け皿継手。 A型ホッパーの内ねじタイプです。
A型ホッパー外ねじ アカギA型ホッパー外ねじアカギ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
サブホッパー[カク]ホンタイアッシ 向井工業サブホッパー[カク]ホンタイアッシ向井工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
ステンレスホッパー SUGICO(スギコ)ステンレスホッパーSUGICO(スギコ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレートワイド YAMAZEN(山善)ホットプレートワイドYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)取扱説明書(0.72MB)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキス キュッパ朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
つっぱり補助板 ホッチキス 2組入 石こうボード・べニア板用(ホッチキス取付) KOKUBOつっぱり補助板 ホッチキス 2組入 石こうボード・べニア板用(ホッチキス取付)KOKUBO
239税込263
1パック(2組)
当日出荷
つっぱり棒のズレ・落下防止 抜き跡が目立ちにくい
用途石膏ボード・ベニヤ版用、ズレ・落下防止用トラスコ品番195-4193材質(本体)エラストマー質量(g)20アズワン品番64-8581-84
替えパーツ 竹虎替えパーツ竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
仕様フリー/小児用兼用
POPハンガー ササガワPOPハンガーササガワ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂縦(mm)19
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
7,498税込8,248
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
電動オート紙幣カウンター サンコー[日用品]電動オート紙幣カウンターサンコー[日用品]
16,980税込18,678
1個
当日出荷
新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS質量(kg)約4.3容量スタッカー:200枚電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約60機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモードコード長さ(cm)140対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券などサイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172計数速度1,000枚/分ホッパー容量(枚)200
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻中興化成工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB) (0.1MB)
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープモノタロウ(39件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
電動オートコインカウンター サンコー[日用品]電動オートコインカウンターサンコー[日用品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンター
セット内容本体、日本語取扱説明書材質ABS質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15ケーブル長(m)約1.6表示バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×317×273収納枚数(枚)各コイン引き出し:80~200(硬貨の種類による)計数速度最大:約340枚ホッパー容量(枚)約500
セーフミトンⅢ 竹虎セーフミトンⅢ竹虎
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
NEJICCO用ホッパ SUS(エスユーエス)NEJICCO用ホッパSUS(エスユーエス)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
紙幣計数機 ダイト紙幣計数機ダイト
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172質量(kg)5.8電源(V)AC100消費電力(W)70コード長さ(m)1.5外寸(mm)幅260×奥310×高165機能バッチ:1~999枚の任意設定ホッパー容量(枚)200
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1
ハンディノートカウンター DN-150 ダイトハンディノートカウンター DN-150ダイト
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
体計量供給機 スクリュータイプ アズワン体計量供給機 スクリュータイプアズワン
341,000税込375,100
1個
当日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
小型振動モータ エクセン小型振動モータエクセン(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン粉体計量供給機 スクリュータイプアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466 日本ニューマチック工業マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466日本ニューマチック工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番753-4001適合機種MGK-30A
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
リレーノッカー (バイブタイプ) エクセンリレーノッカー (バイブタイプ)エクセン
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.04~0.10トラスコ品番360-4551質量(kg)0.8
マルチ肥料散布機60L 和コーポレーションマルチ肥料散布機60L和コーポレーション(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
メッシュ目皿 アカギメッシュ目皿アカギ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着)ニチアス(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」クマガイ電工(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1足
翌々日出荷
まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボンネイビー×白ストラップバッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
紙幣計数機 ダイト紙幣計数機ダイト
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します質量(kg)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45枚数スタッカー:220枚寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)ホッパー容量(枚)300
ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ向井工業(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1溝切コーレター型前輪(mm)Φ230×100後輪(mm)Φ180×120
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)中興化成工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
...