カテゴリ
- 電気材料(110)
- 検査・測定(69)
- バッテリー・電装(22)
- バッテリー関連(20)
- AV取付用品(2)
- 測定用品(348)
- 電気測定(310)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 電路支持材/支持金具(5)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- マスカー/養生シート・養生ボード(15)
- 店舗什器・備品(11)
- 店舗什器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(62)
- 静電気対策用品(61)
- 作業工具(24)
- ドライバー/ビット(10)
- 手袋(174)
- 配管・水廻り設備部材(158)
- オフィス家具(70)
- 作業服(54)
- 事務用品(51)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 制御機器(33)
- 学童・教育用品(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- トラック用品・パーツ(24)
- 清掃用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 建築金物(20)
- 塗料(17)
- 測定関連サービス(17)
- 救急・衛生(17)
- テープ(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 溶接用品(15)
- バイク部品(13)
- 医療(13)
- 厨房用品(12)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- 介護用品(8)
- マスク(8)
- 日用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 機構部品(6)
- 安全用品(6)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(5)
- T.SIN(テイシン電機)(9)
- ミヤマ電器(1)
- サトーパーツ(4)
- アズワン(5)
- エーモン(2)
- オーム電機(4)
- Meltec(大自工業)(2)
- 友屋(2)
- ネグロス電工(3)
- 三和電気計器(4)
- グローブマニア(川西工業)(264)
- 川西水道機器(134)
- MUELLER ELECTRIC(118)
- RS PRO(69)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- 共立電気計器(41)
- Hirschmann Test & Measurement(36)
- エスコ(33)
- SKカワニシ(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ワニ」の検索結果

みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
クリップ
サトーパーツ(21件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチクリップ
ホーザン(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷ワニグチクリップL両端付き用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
ビスブレーカードライバー ワニドラ
ANEX(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ワニワニクリップ
トリコインダストリーズ¥829税込¥9121箱(2本)3日以内出荷ラバーコーティングを施しておりますので滑りにくく手触りがいいクリップ種別PEEK-A-BOO全長(mm)115加工ラバーコーティング
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ
(12件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2個)当日出荷小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際にセット内容赤・黒各1個長さ(mm)35定格電圧(V)12定格電流(A)3
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷BNC-ワニ口長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150色黒本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 赤
LINKMAN¥189税込¥2081個欠品中バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。色赤定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口ピンリード
カスタム¥1,498税込¥1,6481本当日出荷テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。質量(g)約 17.3先端寸法(mm)Φ 1 × 20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ワニワニ棒
シーモス¥759税込¥8351本当日出荷から3日以内出荷パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要! 家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。 挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付 自立できて省スペース材質ポリプロピレン、ナイロン寸法(mm)34×31×358全長(mm)358質量(g)80繰り返し・詰め替え対応
ワニ口クリップ
マザーツール¥569税込¥6261個当日出荷テストリードに取付けて使用。赤黒1セット対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ(赤)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844色赤本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
...























![丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581218-160315-02.jpg)