カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,132)
    • 鉄/鋼(58)
    • ステンレス(209)
    • ポリアセタール(46)
    • アルミ(175)
    • ABS(6)
    • 真鍮(156)
    • ウレタンゴム(11)
  • 学童・教育用品(26)
    • その他工芸用品/素材(2)
  • 建築金物(826)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(111)
  • 科学研究・開発用品(102)
    • 実験研究用素材(70)
  • 機構部品(227)
  • 研磨材(162)
  • 作業工具(141)
  • 電動工具(101)
  • 制御機器(92)
  • 測定用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • メカニカル部品(62)
  • 切削工具(46)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 厨房用品(38)
  • 物流用品(34)
  • 空調・電設資材(29)
  • 電気材料(19)
  • 溶接用品(15)
  • 照明(15)
  • 医療(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 農業機械(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 安全用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • カー用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒」の検索結果

商品豆知識

3,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
スチール丸棒 光スチール丸棒(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(30件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mmモノタロウ(291件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
丸型アース棒 ELPA丸型アース棒ELPA
1,098税込1,208
1個
欠品中
感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止に
仕様●丸形●全長:30cm●リード線:3m(1.25mm2)付●原産国:中国●コード番号:336-1465アズワン品番67-2357-84
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmノーブランド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
299税込329特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(250m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸 棒 閂(ステンレス) エスコ丸 棒 閂(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
7,620税込8,382
1個
当日出荷から翌日出荷
割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入りモノタロウ(28件のレビュー)
299税込329
1パック(100膳)
当日出荷
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質長さ(mm)200タイプ丸箸規格食品衛生法適合包装ポリ完封
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)EX-つるぎ(切断砥石標準品)高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
アイフック ラッチなし スリーエッチアイフック ラッチなしスリーエッチ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
棒型戸当 丸座 APLUS(クマモト)棒型戸当 丸座APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングCA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)ほか
当日出荷
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmmノーブランド(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A7075)ノーブランド(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
...