カテゴリ

  • 研磨材(3,716)
  • 清掃用品(3,036)
  • 厨房用品(1,142)
  • 電動工具(951)
  • 家電(758)
  • 制御機器(664)
  • 科学研究・開発用品(547)
  • 日用品(489)
  • 塗装・養生・内装用品(484)
  • 理美容(457)
  • 介護用品(371)
  • 作業工具(370)
  • 自動車純正部品(335)
  • 洗車・清掃(330)
  • 電気材料(328)
  • 医療(279)
  • はんだ関連・静電気対策用品(257)
  • 店舗什器・備品(207)
  • 農業機械(160)
  • 物流用品(154)
  • バイク純正部品(152)
  • 空圧工具(134)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 洗剤・除去剤(118)
  • メカニカル部品(105)
  • 事務用品(102)
  • 学童・教育用品(99)
  • テープ(88)
  • 整備工具・収納(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(67)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 溶接用品(55)
  • 測定用品(55)
  • 安全靴・作業靴(55)
  • ヘルスケア(52)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 塗料(45)
  • 救急・衛生(40)
  • 卓上消耗品(38)
  • トラック純正部品(36)
  • 建築金物(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(35)
  • 縫製用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • クリーンルーム用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 保管用品(26)
  • 接着剤・補修材(23)
  • カー用品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 防災用品(21)
  • 梱包用品(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 作業服(10)
  • 農具(10)
  • 切削工具(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 機構部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 安全標識(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 安全用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 手袋(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 完成車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)

「刷」の検索結果

17,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ

    刷毛 万能タイプ 筋違

    モノタロウ(828件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷
    水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
    用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
  • 木工・工作用ハケ インダストリーコーワ

    木工・工作用ハケ

    インダストリーコーワ(35件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
    用途小物塗装用形状種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ

    刷毛 ホビー 工作用

    モノタロウ(276件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
    用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • ラスター356 大塚刷毛製造

    ラスター356

    大塚刷毛製造(44件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
    用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(52件のレビュー)
    689税込758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    補充用に最適です。
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)

    アルミスペーサーカラー

    K-CON(キタコ)(81件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
    材質アルミ材A2017(17S)
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 刷毛 目地用 モノタロウ

    刷毛 目地用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
    用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。形状全長(mm)275種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色玉厚(mm)5材質(金具)銅メッキ
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

    三菱電機(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • イリサート(ステンレス)(小箱) 廣杉精機

    イリサート(ステンレス)(小箱)

    廣杉精機
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューP型挿入工具

    日本スプリュー(12件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
    使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
  • 白毛 竹ペン 大将 好川産業

    白毛 竹ペン 大将

    好川産業
    249税込274
    1本
    翌々日出荷
    竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
    用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 建築上途用仕様最高級羊毛形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 白毛 竹ペン 特製 好川産業

    白毛 竹ペン 特製

    好川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
    用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチローラー 大塚刷毛製造

    プチローラー

    大塚刷毛製造(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。5mm、13mmの毛丈2種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
  • デッキブラシ モノタロウ

    デッキブラシ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。 従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
    用途清掃作業に幅(mm)175毛丈(mm)45柄長さ(mm)1060材質(柄部)木製材質(毛)PVC材質(ヘッド)木製商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • トイレブラシセット モノタロウ

    トイレブラシセット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ケースとブラシがセットになっています。
    用途トイレの掃除に材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70質量(g)約200使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • スチールワイヤブラシ モノタロウ

    スチールワイヤブラシ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
    用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
  • ホイールブラシ(ディテールブラシ) モノタロウ

    ホイールブラシ(ディテールブラシ)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
    用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本材質(ブラシ部)豚毛ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5材質(グリップ)PPブラシ長(mm)約51危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • カップブラシ モノタロウ

    カップブラシ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)販売区分業務用
  • チャンネルブラシ J型 モノタロウ

    チャンネルブラシ J型

    モノタロウ(238件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
    材質(柄部)スチールヘッド形状J型
  • 除草用ワイヤーブラシ 片山利器

    除草用ワイヤーブラシ

    片山利器(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
    取付内径(Φmm)25.4
  • ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ

    ワイヤーブラシ 手付型

    モノタロウ(100件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
    用途さび落とし・研磨用寸法A(mm)20材質(ブラシ部)ワイヤー
  • チャンネルブラシ I型 モノタロウ

    チャンネルブラシ I型

    モノタロウ(103件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    材質(柄部)スチールヘッド形状I型
  • 洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ

    洗車ブラシセット トラック用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
    用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車販売区分業務用
  • 真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ

    真鍮ブラシ 手付型

    モノタロウ(178件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
    用途艶出し作業用・研磨用質量(g)35寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ

    ブラシ 部品クリーニング用

    モノタロウ(376件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
    全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)毛丈(mm)約70材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ブラシ長(mm)70線径(mm)約0.4販売区分業務用
  • 竹ブラシ 大塚刷毛製造

    竹ブラシ

    大塚刷毛製造(54件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
    タイプ竹楊子寸法A(mm)12材質(ブラシ部)豚毛
  • 通水洗車ブラシ PP モノタロウ

    通水洗車ブラシ PP

    モノタロウ(116件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
  • シューズブラシ モノタロウ

    シューズブラシ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール高さ(mm)45質量(g)18縦(mm)215横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • すき間ブラシシール 槌屋

    すき間ブラシシール

    槌屋(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
  • ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ

    ナイロンコンデンサーブラシ シングル

    モノタロウ(49件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
    材質(ブラシ部)ナイロン
  • ブラシ 2wayタイプ モノタロウ

    ブラシ 2wayタイプ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
    用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)240質量(g)約40種類2WAYタイプ毛丈(mm)30ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18繰り返し・詰め替え対応
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スクラビングバブル 流せるトイレブラシ ジョンソン

    スクラビングバブル 流せるトイレブラシ

    ジョンソン(26件のレビュー)
    449税込494
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    汚れたブラシを流せるから清潔!。濃縮洗剤付きブラシだから、洗剤いらずでラクラクお掃除!
    用途便器内の掃除、汚れ防止シリーズスクラビングバブル使用場所トイレ
  • ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ディテールブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
    仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
...