カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 農業・園芸資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼25」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G1
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
    材質POM
  • ネジ付蛇口ニップルL(CG) タカギ

    ネジ付蛇口ニップルL(CG)

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
    用途散水栓につなぐ。材質ABS樹脂寸法(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)21~25適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付
  • ホースカラン用カップリング カクダイ

    ホースカラン用カップリング

    カクダイ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ホース継手適合用途カップリング水栓、散水栓用
  • メタルネジ付蛇口ニップルL タカギ

    メタルネジ付蛇口ニップルL

    タカギ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
  • ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品) 九飛勢螺

    ピアス黒ゴム (EPDM)(パック品)

    九飛勢螺(20件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
  • 排水管フクロナット カクダイ

    排水管フクロナット

    カクダイ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
  • ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースカラン先

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
  • ねじ付蛇口ニップル タカギ

    ねじ付蛇口ニップル

    タカギ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。
    適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(31件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
  • ホースカラン用カップリング カクダイ

    ホースカラン用カップリング

    カクダイ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
    付属品パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ホース継手適合用途カップリング水栓、散水栓用
  • 蛇口ニップルL タカギ

    蛇口ニップルL

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    水圧と止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配がありません。大口径(外径21mm~25mm)の丸蛇口に適合します。
    用途大口径の丸蛇口にホースをつなぐ。トラスコ品番718-8168高さ(mm)58適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25
  • 袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    袋ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    H70-67用、アジャスト・平パッキン付
    用途洗面所用
  • ネジ口金 20 カクダイ

    ネジ口金 20

    カクダイ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ポンプ用カップリング セフティー3

    ポンプ用カップリング

    セフティー3(33件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ形状カップリング
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G1/2
  • 給水ザガネ(呼25用) カクダイ

    給水ザガネ(呼25用)

    カクダイ
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
    材質ステンレス呼び径25
  • W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物) エスコ

    W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-56
  • これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
    用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
  • 大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    ◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ

    水道用フレキパイプ 呼径25

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製
  • これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
    用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。
    用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • [呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ

    [呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)12
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    8,898税込9,788
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SUS304
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SUS304
  • フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイ

    フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
    用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
  • 丸鉢つきSトラップ カクダイ

    丸鉢つきSトラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    はさみ込み厚 最大約9ミリ オーバーフローなしの洗面・手洗器用 テール管:呼25×116ミリ
    材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)形状Sトラップ呼び径25呼び25材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)パイプ形状Sトラップ
  • 塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用) カクダイ

    塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用)

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット
    用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
  • フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ) カクダイ

    フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途6710、6712用(呼25は除く)材質SUS304
呼20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 呼20