大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル
◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_
◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_
◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_
◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
- 用途
- 大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。
- 材質
- ポリプロピレン
- 使用圧力
- 0.05~0.6MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ











![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)