大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター

大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター - GAONA(ガオナ)

◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_
◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_
◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_
◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_
◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。

用途
大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃
内容量
1個
注意
※大口径散水接手は通常径の散水接手や散水ノズルと接続できません。大口径散水ノズルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060367GA-QA054
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする