カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5,342)
    • 培養用品(4,459)
    • 試験管/チューブ/栓類(214)
    • 培地(161)
    • びん/容器類(44)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(8)
    • 実験関連品(21)
    • フラスコ(34)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(551)
    • 用土(106)
  • 日用品(59)
  • 理美容(25)
  • 測定用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • ヘルスケア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 食品・飲料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「培養」の検索結果

6,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細胞培養用フラスコ サンプラテック細胞培養用フラスコサンプラテック
16,980税込18,678
1箱(40本)ほか
4日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(56件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
培養試験管 NEG(日電理化硝子)培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
小型インキュベーター P-BOX サンプラテック小型インキュベーター P-BOXサンプラテック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
カルチャーボトル アズワンカルチャーボトルアズワン
5,350税込5,885
1ケース(10個)
翌々日出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコVIOLAMO(ビオラモ)
10,900税込11,990
1箱(5個×8包)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
プラントボックス 植物培養用 125mL VWRプラントボックス 植物培養用 125mLVWR
6,998税込7,698
1箱(12個)
当日出荷
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP寸法(mm)75×75×100容量(mL)125アズワン品番3-601-01
鉢底石 加熱処理済 モノタロウ鉢底石 加熱処理済モノタロウ(37件のレビュー)
549税込604
1袋(10L)
当日出荷
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに成分天然多孔質軽石寸法(mm)505×330×80質量(kg)1適合作物観葉植物、鉢花草花全般
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
赤玉土 小粒 あかぎ園芸赤玉土 小粒あかぎ園芸(42件のレビュー)
209税込230
1袋(2L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
室内向け観葉・多肉の土 プロトリーフ室内向け観葉・多肉の土プロトリーフ(13件のレビュー)
219税込241
1袋(0.6L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ちょっと大きい粒状だから、手が汚れにくくてお掃除もラク。 濡れると色が変わるから、水やりのタイミングがわかりやすい。 たい肥を使わないから、虫がよりつきにくい。
用途室内での観葉植物と多肉植物の栽培に適合作物観葉植物・多肉植物
観葉植物の土 花ごころ観葉植物の土花ごころ(25件のレビュー)
299税込329
1袋(2L)ほか
当日出荷
葉の色が良くなるマグネシウムを配合。 元肥入りで肥料配合の手間なし。 室内でも安心。 軽くて清潔な原材料を使用。
用途観葉植物の植え付け植え替えに。適合作物観葉植物主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウマイクロテストチューブ PP製モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1パック(100個)
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
かる~い鉢底石 プロトリーフかる~い鉢底石プロトリーフ(48件のレビュー)
389税込428
1袋(2L)ほか
当日出荷
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。主原料こくよう石パーライト
長野県産100%腐葉土 光伸製瓦有限会社長野県産100%腐葉土光伸製瓦有限会社(1件のレビュー)
439税込483
1袋(5L)
5日以内出荷
国内産落ち葉100%天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております
用途一般花卉園芸用業務園芸用成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。種類たい肥容量(L)5番号長野県特肥449号
滑り止め用焼き砂 10kg 秋山興業滑り止め用焼き砂 10kg秋山興業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに粒度最大:5mm容量(kg)10
赤玉土 中粒 あかぎ園芸赤玉土 中粒あかぎ園芸(20件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
赤玉土 刀川平和農園赤玉土刀川平和農園(8件のレビュー)
999税込1,099
1袋(17L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。
用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草タイプ微粒粒径(mm)2以下
京成バラ園の土 プロトリーフ京成バラ園の土プロトリーフ(14件のレビュー)
679税込747
1袋(5L)
5日以内出荷
バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。
適合作物バラ原材料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
苗代育苗培土(無肥料) 刀川平和農園苗代育苗培土(無肥料)刀川平和農園(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(18L)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
「300度の熱風で乾燥処理をした硬質の微粒サイズの赤玉土」元々はイネの育苗用として使用する土なのですが、高温処理済みで清潔であることと、粒径が微粒(2-3mm)で使い易いため、種まきや観葉植物、多肉植物、盆栽、草花の基本用土としてさまざまに使える万能性がある土です。
用途イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等適合作物イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等主原料赤玉土
バークチップ プロトリーフバークチッププロトリーフ(7件のレビュー)
769税込846
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。 雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として適合作物観葉植物使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
加熱処理素材100%芝の目土・床土 刀川平和農園加熱処理素材100%芝の目土・床土刀川平和農園(3件のレビュー)
939税込1,033
1袋(25L)
4日以内出荷
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
野菜畑・花畑の土 刀川平和農園野菜畑・花畑の土刀川平和農園(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(40L)
4日以内出荷
1.ミネラル分やカルシウム分を豊富に含む有機石灰を配合しているので、植物を丈夫に育てる。2.花や実付きに効果のあるりん酸分が高いバットグアノを配合。3.良質な堆肥を豊富に配合してあるので花壇や菜園の土としても最適。緩効性肥料入りなので、そのまま植え付けできる。
用途草花全般、野菜全般適合作物草花全般、野菜全般主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート等
水苔 田宮園芸水苔田宮園芸(10件のレビュー)
209税込230
1袋(2L)
4日以内出荷
保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
黒土 刀川平和農園黒土刀川平和農園(4件のレビュー)
769税込846
1袋(14L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
関東ローム層の有機質に富んだ黒色表層土をふるい通しした土。保肥力と保水力が高いので花壇や菜園づくりに適している。
用途花壇、菜園、果樹等適合作物花壇、菜園、果樹
軽くてよく育つ観葉植物の土 ハイポネックス軽くてよく育つ観葉植物の土ハイポネックス(3件のレビュー)
319税込351
1袋(2L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
観葉植物の植え替えに最適な培養土です。 初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。 植物の生育に適したpHに調整済みです。 厳選された原料を使用し清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。 軽いのでハンギングやリース、吊るして楽しむエアリアルグリーンにも適しています。 【栽培のポイント】 植物の生育状態に合わせて肥料(追肥)を与えてください。肥料の与え方や使い方は、使用する肥料の説明書を確認してください。 春から秋は直射日光を避け、風通しの良い明るい日陰で育てます。 冬は明るい室内に置き、日照不足にならない様にします。 また、暖房の効き過ぎた部屋は乾燥しやすく葉が落ちやすくなるので注意しましょう。 また、暖房機器の近くに置かないようにします。 【水やり】 土の表面が乾いてから株元にたっぷりと与えます。 時々、葉に霧吹きをすると葉がいきいきとし、ハダニの予防にもなります。 冬は土の表面が乾いてから2~3日待って水を与えます。 ※植えつけや植え替えをする場合は、植物についているラベルなどをよく読んで、その植物に適した栽培管理をしてください。
適合作物観葉植物
さぼてん多肉植物の土(細粒) 花ごころさぼてん多肉植物の土(細粒)花ごころ(9件のレビュー)
329税込362
1袋(2L)ほか
4日以内出荷
軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。 保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。 水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。適合作物サボテン、多肉植物
赤玉土 刀川平和農園赤玉土刀川平和農園(15件のレビュー)
939税込1,033
1袋(14L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物タイプ小粒粒径(mm)2~5
くり返し使える鉢底石 花ごころくり返し使える鉢底石花ごころ(10件のレビュー)
589税込648
1袋(4個)
4日以内出荷
土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。適合作物鉢植え寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×65アズワン品番65-1829-78主原料人工軽石
挿木・種蒔の土 鹿沼興産挿木・種蒔の土鹿沼興産
339税込373
1袋(5L)
5日以内出荷
ビギナーでも簡単・安心。芽や根が出やすい100%天然有機の挿し木種まき専用の培養土です。成長段階にもお使い頂けます。
質量(kg)約2
赤玉土 大粒 あかぎ園芸赤玉土 大粒あかぎ園芸(5件のレビュー)
189税込208
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
培養土 モノタロウ培養土モノタロウ(115件のレビュー)
499税込549
1袋(14L)
当日出荷
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般質量(kg)約7配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
黒土 あかぎ園芸黒土あかぎ園芸(5件のレビュー)
279税込307
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
関東地方一体に分布する表層土です。 有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
手作り腐葉土 あかぎ園芸手作り腐葉土あかぎ園芸(26件のレビュー)
519税込571
1袋(5L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
職人手作りの高級品。
芝の目土 上質 あかぎ園芸芝の目土 上質あかぎ園芸(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(18L×2袋)
3日以内出荷
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土適合作物仕様粉抜き良品・肥料入り容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
腐葉土 あかぎ園芸腐葉土あかぎ園芸(32件のレビュー)
149税込164
1袋(1.2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。 養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
乾燥砂利 陽光物産乾燥砂利陽光物産(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
鹿沼土 細粒 あかぎ園芸鹿沼土 細粒あかぎ園芸(17件のレビュー)
959税込1,055
1袋(18L)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー仕様粉抜き良品容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9粒サイズ(mm)1~2
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
...