カテゴリ
- メカニカル部品(2,027)
- 制御機器(1,531)
- 作業工具(1,481)
- 研磨材(563)
- 事務用品(557)
- 切削工具(456)
- ねじ・ボルト・釘(297)
- 機構部品(255)
- 店舗什器・備品(197)
- パソコン/周辺機器(173)
- 縫製用品(148)
- 梱包用品(137)
- 科学研究・開発用品(135)
- 測定用品(122)
- 電気材料(118)
- 塗装・養生・内装用品(111)
- 物流用品(108)
- テープ(104)
- 建築金物(90)
- 電動工具(87)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
- 印刷用紙/インク/印刷機(79)
- 防犯用品(74)
- 自動車補修部品(74)
- 介護用品(70)
- 建材・エクステリア(66)
- 卓上消耗品(64)
- 厨房用品(61)
- バイク部品(60)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 医療(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- トラック輸送・安全用品(42)
- カー用品(37)
- 家電(37)
- 学童・教育用品(36)
- 整備工具・収納(34)
- オフィス家具(32)
- 安全保護具(32)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 安全用品(24)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- マスク(21)
- 接着剤・補修材(20)
- ヘルスケア(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 保管用品(16)
- 救急・衛生(16)
- 防災用品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 溶接用品(14)
- 清掃用品(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 日用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バッテリー・電装(11)
- 空圧工具(11)
- 自転車部品(10)
- 農具(9)
- 農業機械(8)
- 安全標識(7)
- 住設機器(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 作業服(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 理美容(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(70)
- RS PRO(682)
- エスコ(434)
- Igus(イグス)(397)
- SKF(日本エスケイエフ)(211)
- TRUSCO(165)
- ミニター(163)
- Optibelt(161)
- WURTH ELEKTRONIK(156)
- KHK(小原歯車工業)(145)
- NSK(日本精工)(121)
- フエニックス・コンタクト(117)
- 三木プーリ(114)
- コクヨ(97)
- NOK(90)
- 大阪魂(86)
- KEMET(83)
- omron(オムロン)(82)
- TRACO POWER(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「幅6mm」の検索結果

ミニモ フィニッシュストーン WA#320 3×6mm
ミニター¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9096幅(mm)6粒度320厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
3M マスキングテープ No.243
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(15巻)欠品中テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)5(破断時)耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6
キャリパーセパレーター
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャリパーピストンを均等に押す工具です。幅(mm)(本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75本体長さ(mm)63
銅箔テープ(導電性粘着剤使用)
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷電気回路の作製に最適 自由に切って使える銅箔テープ。テープ面にも導電性があるので、回路図のような電気回路が作製できます。直列と並列の学習に最適です。基材圧延銅箔36μm寸法(mm×m)8×20抵抗値(Ω/cm2):0.05(厚さ方向、粘着剤含む)
シングルサテンリボン 6mm幅
HEIKO(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。材質ポリエステル長さ(m)20
アイシーフリーテープ 赤 0.5~12.0mm幅
G-Too¥9,398税込¥10,3381式(12巻)5日以内出荷クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に色赤長さ(m)16
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(2巻)ほか当日出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
ホースクランプ CLIC(R)
CAILLAU¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)6
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
ゼブラホースバンド
WURTH(ウルト)¥10,980税込¥12,0781パック(50本)当日出荷から6日以内出荷非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G
寺岡製作所¥1,098~税込¥1,208~1パック(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
電気絶縁用ビニルテープ NO.302
寺岡製作所(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10巻)当日出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
トルクレンチ
BIKEHAND(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロングトルク測定範囲(N・m)2~24差込角(inch)1/4長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2ヘッド形状ラチェット形
マスキングテープ
(483件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
ピータッチ ラミネートテープ 幅6mm TZeシリーズ
brother(ブラザー)¥4,998税込¥5,4981パック(5本)当日出荷ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。仕様●テープ幅:6mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パックエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-07エコマーク認定番号18 112 090
テープのり(GOOD TOOLS)幅6mm×12m
コクヨ¥289税込¥3181個(12m)翌々日出荷使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。キャップが横に開くので、ペンケースの中で誤って開きにくいです。コンパクトなボディでありながら、つめ替えができます。キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすいです。のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいに仕上がります。仕様強粘着、替えテープ:KGTーGTRD4900材質本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PSテープ幅(mm)6テープ長さ(m)12
テープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m
コクヨ¥199税込¥2191個(12m)翌々日出荷使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。キャップが横に開くので、ペンケースの中で誤って開きにくいです。コンパクトなボディでありながら、つめ替えができます。キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすいです。のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいに仕上がります。仕様強粘着適合本体KGTーGTDM4900W材質R-PSテープ幅(mm)6テープ長さ(m)12
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
カー用品 カジュアルテープ 幅6mm×10m巻
向島自動車用品製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷美しいラインでシャープに決める!M’SPORT M’LINES カジュアルテープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。サイズ幅6mm×10m巻タイプカジュアル
カー用品 蛍光テープ 幅6mm×8m巻
向島自動車用品製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷鮮やかな発色で強烈にアピールします!M’SPORT M’LINES 蛍光テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。サイズ幅6mm×8m巻タイプ蛍光
カー用品 3ラインモール CR 長さ2.5m幅6mm×3
向島自動車用品製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷日本製の高品質メッキモールです。3連デザインのモールです。全長2.5m巻ですのでカットして使ってください。用途車のドア傷防止・アクセントラインに。形状平型(かまぼこ)色クロームサイズ長さ2.5m、幅6mm×3(全幅20mm)
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30m
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 6mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応![デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05673634-220912-02.jpg)
デコラッシュ 6mm幅
PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)¥289税込¥3181個3日以内出荷から8日以内出荷簡単でオシャレにデコレーションが出来るデコラッシュ。 人の手帳タイムを彩るデザインを発売! 1.テープ幅6mmタイプ。バーチカル手帳等細かく記録、細部の隙間デコに最適! 2.毎日の予定や日々の出来事行動の記録に最適なアイコン柄 3.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる 4.簡単に長さを自由にコントロールできる!1個使いでワンポイントデコ、長く使えばラインデコに! 5.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない 6.持ち運びに便利なコンパクトサイズ 7.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍 8.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載材質本体ケース:ポリスチレン(PS)タイプ使い切りタイプテープ幅(mm)6テープ長さ(m)4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×26
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:6mm,長さ:33m アンバー
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 6mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
使い切りテープのり ドット柄のり 強粘着 6mm幅
コクヨ(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷ドットタイプのテープのりで、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。用途ペンケースにすっきりいれられる。持ち運びにぴったりのプチサイズ。ペンケースにすっきりいれられるテープ幅(mm)6粘着性強粘着商品タイプ本体(使い切り)
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 304.8mm 歯数 150 ピッチ 2.032mm ゴム
RS PRO¥529税込¥5821個翌々日出荷長さ = 304.8mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 150。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 136.14mm 歯数 67 ピッチ 2.032mm ゴム
RS PRO¥449税込¥4941個翌々日出荷長さ = 136.14mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 67。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 203.2mm 歯数 100 ピッチ 2.032mm ゴム
RS PRO¥489税込¥5381個翌々日出荷長さ = 203.2mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 100。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 640.08mm 歯数 315 ピッチ 2.032mm ゴム
RS PRO¥749税込¥8241個翌々日出荷長さ = 640.08mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 315。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 213.36mm 歯数 105 ピッチ 2.032mm ゴム
RS PRO¥499税込¥5491個翌々日出荷長さ = 213.36mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 105。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
MZ‐TOOL 精密ナイフ替刃 6mm幅
ミズタニ¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷0.7mm厚の替え刃 10枚セット。安全携帯ケース付きMZ-B6・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H146・G7に使用可。タイプシーリング撤去用 クラフト・ツール用刃幅(mm)6.0刃厚(mm)0.7素材ハイカーボン製入数10枚入り
メタルフレーム 6mm幅x10M
ペベオ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メタルでできたコード状の粘着フレームです。はさみで幅や長さが簡単にカットでき、テープがついているので複雑な曲線にも対応できます。立体的で余地ステンドグラスに近い本格的な仕上がりをお楽しみ下さい。(3mm幅にカットして利用することができます。)用途ステンドグラス風輪郭線用仕様ステンドグラス風輪郭テープトラスコ品番594-1007材質鉛危険物の類別非危険物
...

































![デコラッシュ 6mm幅 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05673634-220912-02.jpg)