カテゴリ
- 切削工具(6,136)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,835)
- メカニカル部品(2,570)
- 物流用品(1,316)
- 研磨材(1,135)
- 制御機器(1,100)
- ねじ・ボルト・釘(926)
- 機構部品(891)
- 科学研究・開発用品(868)
- 電気材料(728)
- 配管・水廻り設備部材(530)
- 作業工具(494)
- 空調・照明・電設資材(357)
- 測定用品(352)
- 建築金物(278)
- 電動工具(234)
- バイク部品(227)
- 梱包用品(199)
- 自転車整備工具・アクセサリー(192)
- パソコン/周辺機器(154)
- FA担当者のオススメ新商品(141)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 農業機械(104)
- 空圧工具(101)
- 医療(89)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(83)
- 厨房用品(75)
- ポンプ・送風機・電熱機器(72)
- 家電(72)
- 自動車補修部品(65)
- 事務用品(65)
- 防犯用品(51)
- 自転車部品(44)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- オフィス家具(32)
- 学童・教育用品(32)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 溶接用品(28)
- 建材・エクステリア(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 整備工具・収納(27)
- 店舗什器・備品(26)
- 安全保護具(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- カー用品(23)
- 清掃用品(22)
- 安全用品(21)
- 防災用品(21)
- 農業・園芸資材(21)
- バッテリー・電装(20)
- 鈑金・塗装(19)
- タイヤ・足回り(17)
- テープ(15)
- 救急・衛生(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 日用品(13)
- 介護用品(13)
- トラック輸送・安全用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 安全標識(10)
- 測定関連サービス(10)
- 卓上消耗品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- ヘルスケア(8)
- 農具(8)
- 縫製用品(8)
- トラック用品・パーツ(6)
- 保管用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- バイク純正部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(127)
- SMC(3,892)
- エスコ(952)
- RS PRO(932)
- New-Era(ニューエラー)(505)
- 三木プーリ(490)
- コガネイ(466)
- グーリング(419)
- TRUSCO(375)
- OSG(オーエスジー)(336)
- NACHI(不二越)(317)
- PISCO(ピスコ)(315)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- 岡崎精工(223)
- EIKO(栄工舎)(223)
- S&K(三興製作所)(217)
- 三菱マテリアル(210)
- 水本機械製作所(202)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(193)
- 京セラ(175)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「径10mm」の検索結果

クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,598税込¥8,3581個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径10mm
水本機械製作所¥189税込¥2081個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0111材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)3適合サイズ(mm)(引き取手)Φ10寸法T1(mm)3.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)15寸法A2(mm)10.2寸法A3(mm)6
紙管
TRUSCO¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上紙色茶![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619236-150713-02.jpg)
クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット(5枚)ほか当日出荷材質アルミ厚さ(mm)1内径(Φmm)10
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷トラスコ品番849-0084セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)124取手取手
ステンレス 丸リンク 線径1mm内径10mm
水本機械製作所¥89税込¥981個翌々日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2271材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.2種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.01
【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mm
アルファー光学¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。セット内容本体電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V)ケーブル長(m)50センサー寸法(mm)10![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619358-160225-02.jpg)
クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](43件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5枚)ほか当日出荷バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。材質銅厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
クラフト丸筒
銀鳥産業(16件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
Bルート・カッター
カンツール¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷木の根を取り除くヘッドです。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
ホッカイボイド 2m
北海紙管(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2本)当日出荷軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
ホッカイボイド 1m
北海紙管(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4本)当日出荷から14日以内出荷軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプルな形状のフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2198材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)152種類スイベルスナップ表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径10mm長さ90mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2189材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)145種類カラビナ寸法L(mm)88寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法W(mm)28表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス スイベル 線径10mm長さ115mm
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1985材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)252寸法L1(mm)115寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法L2(mm)27寸法W1(mm)44寸法W2(mm)24
ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0691材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)117種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1125材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)138種類リングキャッチ寸法d2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ110mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷トラスコ品番849-0057材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)112取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ120mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷トラスコ品番849-0086セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)132取手取手
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ100mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷トラスコ品番849-0055材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)105取手取手
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径10mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個4日以内出荷トラスコ品番849-1025材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ120mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷トラスコ品番849-0059材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)118取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ100mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷トラスコ品番849-0083セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)119取手取手
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径10mm長さ76mm
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2702材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)139タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)76レンチサイズ(mm)2寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)20寸法B1(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)6.86
ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ
climbing(クライミング)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷から15日以内出荷空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。全長(mm)200管外径(Φmm)7フィルター直径(Φmm)10
ステンレス 環付スナップフックNA型 線径10mm長さ102mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷トラスコ品番849-0927材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
...








![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619236-150713-02.jpg)





![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619358-160225-02.jpg)

![紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797835-250825-02.jpg)