カテゴリ

  • 建築金物(1,423)
    • レジスター(215)
    • ガラリ(グリル)(499)
    • 換気フード(126)
    • 通気口(38)
  • 空調・電設資材(78)
    • 給気ユニット(5)
  • 住設機器(101)
  • 農業・園芸資材(90)
  • 作業服(82)
  • 制御機器(71)
  • 安全保護具(59)
  • オフィス家具(51)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 医療(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 防災用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • 測定用品(18)
  • 介護用品(14)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 清掃用品(11)
  • 日用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • マスク(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気口」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
2,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業ステンレス製 床下換気口 (松アミ)宇佐美工業(40件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
角型レジスター NASTA(ナスタ)角型レジスターNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
開閉機能付
材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
やすらぎ(室内換気口) ヒロセ化成品やすらぎ(室内換気口)ヒロセ化成品(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口材質ABS樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)84.9
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ(120件のレビュー)
499税込549
1着ほか
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(36件のレビュー)
599税込659
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式 Panasonic(パナソニック)レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口三菱電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
1個入り
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
いこい(ドア換気口) ヒロセ化成品いこい(ドア換気口)ヒロセ化成品(15件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用宇佐美工業(14件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウクーラーキャップ 樹脂製モノタロウ(45件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
corron トイレブラシ LEC(レック)corron トイレブラシLEC(レック)
459税込505
1個
当日出荷
コロンとかわいいデザインのcorronシリーズに新商品が登場!水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシです。水ハネしにくいウェーブ植毛です。ケースにしまったときにブラシ部分が底につかないため、衛生的です。ケースにはブラシが乾燥しやすいよう、通気口がついています。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。
用途トイレお掃除に。
密閉式ゴーグル(N150-AF) トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)トーアボージン
699税込769
1個(1個)ほか
4日以内出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
かくしキャップ ACE(エース)かくしキャップACE(エース)(23件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
ステンクーラーキャップ モノタロウステンクーラーキャップモノタロウ(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)SUS304表面処理ヘアーラインクリア仕上げ
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国アルミ調整ガラリ(30-T型)浜国(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
アルミ製クーラーキャップ 西邦工業アルミ製クーラーキャップ西邦工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム仕様貫通配管用寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
アイアンキッチンラック オープンタイプ 幅87cm 萩原アイアンキッチンラック オープンタイプ 幅87cm萩原
29,980税込32,978
1台(1台)
翌々日出荷
おしゃれで便利なキッチンラック。リビングにできたデッドスペースを、スッキリ有効活用することができます。5つの収納箇所があるので収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!収納力も大きなポイントですが、コード通し穴や熱を逃がす背面通気口など、細かい嬉しい機能が盛りだくさんです。また、シンプルなデザインなので、どんなお家でもあるだけでオシャレに...!
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:スチール・プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×45×186
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様開閉/上下レバー式シルバーホワイト
ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド OWLTECH(オウルテック)ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンドOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター モノタロウ丸型レジスターモノタロウ(7件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
佐渡(軒天) ヒロセ化成品佐渡(軒天)ヒロセ化成品(11件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
カバー (メンテナンス用) NASTA(ナスタ)カバー (メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
689税込758
1個
5日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)160×160入数1
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
...