335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上アクリル塗装 種類角型軒天換気口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304 種類角型床下換気口 寸法E(mm)6 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型床下換気口 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 寸法(縦×横)(mm)150×300 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304 種類角型床下換気口 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)100 寸法D(mm)408 寸法E(mm)4 寸法B(mm)440 寸法C(mm)72 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)68 切込寸法(mm)75×415
1枚
1,998 税込2,198
欠品中

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304 種類角型軒天換気口 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP2X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP2X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド 性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) 保護等級IP2XC 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

DICプラスチックAA17ーV 通気口付
エコ商品
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番324-3662 色(帽体) 頭囲(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます。・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります。・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン。・取り付けが簡単で再利用可能
材質スチール 質量(g)実質量:32 型番SST-AEROSLOTS2W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1 設置場所標準拡張スロット 入数4 pcs RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)9.41
1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます。・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります。・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン。・取り付けが簡単で再利用可能
材質スチール 質量(g)実質量:32 型番SST-AEROSLOTS2B (ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1 設置場所標準拡張スロット 入数4 pcs RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)9.41
1台
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質(本体)鋼製 仕様(使用ダンパー)バタフライ式 適合本体UK-GSZV150SFD-HL RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)120
1個
359 税込395
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)30 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕様フランジ無(面付) 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金 形状角型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 材質ポリアミド(PA) 形状角型 質量(g)68 外形寸法D(mm)125 仕上フランジ無(面付) 取付け方法面付 外形寸法L(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)101 取付穴径l(Φmm)101
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)7 外形寸法D(mm)36 外形寸法L(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)86 外形寸法D(mm)100 外形寸法L(mm)200 形状角型 材質ポリアミド(PA) 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 仕様フランジ付(掘込) 材質ポリアミド(PA) 形状角型 質量(g)85 外形寸法D(mm)85 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)76 取付穴径l(Φmm)76
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網10M 材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 空気孔
エコ商品
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 仕上電解研磨 取付け方法面付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42 形状角型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
879 税込967
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂 形状角型 取付け方法堀込 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)36
1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)空気孔
エコ商品
雨水浸入防止機能付きのため、屋外に取り付けできます。
用途キャンピングカーなどの特装車に適しています。 外形寸法D(mm)200 外形寸法L(mm)200 形状丸型 最小適合板厚(mm)3 最大適合板厚(mm)40 取付穴径d(Φmm)100 取付穴径l(Φmm)100 取付け方法面付 付属品十字穴付タッピンねじ4×12(3本)/カバー[1]をベース[2]に組付用(図中※(1)印)十字穴付タッピンねじ4×18(6本)/ベース[2]を壁に取付用十字穴付皿タッピンねじ4×16(3本)/フランジ[4]を壁に取付用(図中※(3)印) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔
エコ商品
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 質量(g)128 外形寸法D(mm)125 外形寸法L(mm)125 形状角型 材質ポリアミド(PA) 仕上フランジ付(掘込) 取付穴径d(Φmm)101 取付穴径l(Φmm)101 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)