カテゴリ

  • 介護用品(266)
  • 厨房用品(144)
  • 救急・衛生(23)
  • 研磨材(11)
  • 事務用品(7)
  • 医療(5)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 卓上消耗品(1)

「松永」の検索結果

472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコースライダートランス 東京理工舎リコースライダートランス東京理工舎(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
ネーム9 既製(マ) シヤチハタネーム9 既製(マ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
松永製菓 スターしるこサンド 160gx16 松永製菓松永製菓 スターしるこサンド 160gx16松永製菓
3,998税込4,318
1セット(160g×16個)
3日以内出荷
昭和41年発売のロングセラー商品 北海道産の小豆を餡に使用しビスケットで挟みました。 隠し味にりんごジャムとハチミツを使っています。
保存環境常温入数1セット(16個入)
ボルトスライダー V-130 山菱電機ボルトスライダー V-130山菱電機(10件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130出力変動率(%)5以下種別据置型寸法A(mm)139寸法D(mm)104温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃寸法B(mm)116寸法C(mm)130冷却方式自冷式相数単線2線入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー S-130 山菱電機ボルトスライダー S-130山菱電機(8件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下端子M6
ブリキ レモンケーキ型 松永製作所ブリキ レモンケーキ型松永製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
材質ブリキ品名・タイプ焼き菓子型内寸(間口×奥行×深さ)(mm)78×54×28TKG品番9-1095-4001TKG品番(2017)6-0969-4601
キングデラックス キング砥石キングデラックスキング砥石(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
車椅子 スチール製スタンダードタイプ 松永製作所 (車椅子)車椅子 スチール製スタンダードタイプ松永製作所 (車椅子)
42,980税込42,980非課税商品
1台
4日以内出荷
ビニールレザーシートを採用。座面の汚れもサッと拭き取ることができ、衛生的にお使いいただけます。 丈夫なスチール製車いすで病院・施設をはじめ、幅広くお使いいただけます。
仕様●キャスタ×大車輪:7×24インチ●前座高:470mm●後座高:440mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:390mm●フット長:365~mm●全高:885mm●全長:1045mm●全幅:625mm●重量:17.6kg●耐荷重:100kg●背固定●立体フレーム●エアータイヤ●自走式アズワン品番68-0955-50
SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-165 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
グレー
車いす(介助・アルミ)背折れ 松永製作所 (車椅子)車いす(介助・アルミ)背折れ松永製作所 (車椅子)
49,980税込49,980非課税商品
1台
6日以内出荷
ドラム介助ブレーキ付。 JISマーク対象機種。
質量(kg)13.8耐荷重(kg)100機能背折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1015×670材質(フレーム)アルミ走行タイプ介助
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
天然砥石 天草砥石 松永トイシ天然砥石 天草砥石松永トイシ(11件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
天然砥石(産地:熊本県)
粒度#500相当
ネーム6 既製(マ) シヤチハタネーム6 既製(マ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
介助式車いす 松永製作所 (車椅子)介助式車いす松永製作所 (車椅子)
69,980税込69,980非課税商品
1台
当日出荷
背折れタイプで収納に便利です。 ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。
材質(本体)アルミニウム種別介助式幅(mm)(折りたたみ時)330質量(kg)13.8車輪径(Φmm)16インチ高さ(mm)(肘掛け)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1015×895材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)前部/430、後部/400タイヤタイプエアー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
A式担架 1型 515×1900×215mm 松永製作所 (車椅子)A式担架 1型 515×1900×215mm松永製作所 (車椅子)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
耐荷重約100kg付属品シートベルト×2本質量(kg)8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×1900×215アズワン品番0-3371-01折りたたみ寸法(mm)(幅)515×(長さ)960×(厚み)90
ブラック11 既製(マ) シヤチハタブラック11 既製(マ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
二ツ折担架[把手伸縮式] 松永製作所 (車椅子)二ツ折担架[把手伸縮式]松永製作所 (車椅子)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
把手が伸縮するのでエレベーター等の狭い場所での使用に便利です。
耐荷重約100kg仕様肩吊ひも付き材質床部/帆布幅×長さ(mm)540×1790~2270
車いす用ガートル架受け金具 松永製作所 (車椅子)車いす用ガートル架受け金具松永製作所 (車椅子)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から27日以内出荷
松永製作所製車いす用オプション。
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
二ツ折担架 松永製作所 (車椅子)二ツ折担架松永製作所 (車椅子)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐荷重約100kg仕様肩吊ひも付き材質床部/帆布幅×長さ(mm)540×2040
MGプロ グレー 松永トイシMGプロ グレー松永トイシ
8,398税込9,238
1箱(10本)
欠品中
石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。グレー(艶なし)内容量(mL)333指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)主成分変成シリコーン外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)密度(g/cm3)1.33(23℃)仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
シルバー フィナンシェ深型天板 シリコン付 松永製作所シルバー フィナンシェ深型天板 シリコン付松永製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
シルバー天板と黄金天板の全てが単品フラット仕上げです。 天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています 精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃になります。
寸法(mm)約218×300サイズMタイプ9ケ取り
車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 松永製作所 (車椅子)車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具松永製作所 (車椅子)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5材質スチール全長1.3mタイプ前方取付け外径(Φmm)(ガードル棒)19アズワン品番0-3795-11
車いす(自走・アルミ)背固定 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背固定松永製作所 (車椅子)
39,980税込39,980非課税商品
1台
6日以内出荷
アルミ製車いすの定番。 JISマーク対象機種。
走行タイプ自走材質(フレーム)アルミ質量(kg)13.8耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×1015×890
MGボンド 松永トイシMGボンド松永トイシ
1,598税込1,758
1本(50g)
当日出荷
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ロフストランドクラッチ用足ゴムC 松永製作所ロフストランドクラッチ用足ゴムC松永製作所(1件のレビュー)
559税込615
1個
9日以内出荷
適合CMS-60/70用寸法(Φmm)19松吉医科器械コード20-6415-20
松永 カクテルサンド 250gx12 松永製菓松永 カクテルサンド 250gx12松永製菓
3,898税込4,210
1セット(250g×12個)
3日以内出荷
バラエティ豊かな5種類の味が楽しめるアソートビスケットです。
保存環境常温
スポンジワイプ katakata ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ katakataecomfortHouse(エコンフォートハウス)
499税込549
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニットモチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したとっても元気な北欧毎日フキンです。
高さ(mm)200質量(g)12寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200混率(%)セルロース70、コットン30対応洗濯機使用可繰り返し・詰め替え対応
ファイバータッチGC 松永トイシファイバータッチGC松永トイシ
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
四点杖ミドルベース 松永製作所 (車椅子)四点杖ミドルベース松永製作所 (車椅子)(1件のレビュー)
4,998税込4,998非課税商品
1本
欠品中
高さは10段階調節。 ストラップ付。
全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)1020径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)265×190松吉医科器械コード23-3507-01
担架 患者固定ベルト 70×1900mm 1本入 松永製作所 (車椅子)担架 患者固定ベルト 70×1900mm 1本入松永製作所 (車椅子)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
車のシートベルトと同じ素材を使用していますので丈夫です。また、マジックテープ式ですので着脱も容易です。
アズワン品番0-5131-11幅×長さ(mm)70×1900
ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ)PLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 特長・四角いボディで転がらない! 四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
病室用名札差し (横書き用)(様付) 松永製作所 (車椅子)病室用名札差し (横書き用)(様付)松永製作所 (車椅子)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別横書き材質アクリルタイプ様付
スライドトランス(単相据置型) 東京理工舎スライドトランス(単相据置型)東京理工舎
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
スポンジワイプ 水切りマット katakata ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ 水切りマット katakataecomfortHouse(エコンフォートハウス)
559税込615
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。スペースをとらない速乾性抜群の水切りマット水に濡らし準備ができたスポンジワイプは驚きの吸水力を発揮します。フワフワな断層と、表面にあるたくさんの気孔が、多量の水をどんどん吸い上げ閉じ込めます。乾くのが早いのでいつまでもじめっとせずに衛生的。使わないときは畳んだり干したりして収納できます。水切りかごのようにスペースをとらないため、1~2人暮らしなどの食器の量が少ない家庭や狭いキッチンで重宝する優れものです。ふんわり柔らかなので、洗い終わった食器をやさしくホールドして傷つける心配もありません。水切りマット以外にも、大判のふきんとしてもご利用いただけます。こぼれた水分、液体はサッとひと拭き。水あと、ケバも残しません。洗面所、お風呂、窓の結露、自動車などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニットモチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したとっても元気な北欧毎日フキンです。
仕様洗濯機使用可質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×2×257
油砥石朝日虎白 松永トイシ油砥石朝日虎白松永トイシ
2,098税込2,308
1本
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6389セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)100幅(mm)25粒度3000(#)厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルスター 新型食パン型 蓋付 松永製作所アルスター 新型食パン型 蓋付松永製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:スチール 板厚:0.7mm
車いす用ガートル架セット(後方用) 松永製作所 (車椅子)車いす用ガートル架セット(後方用)松永製作所 (車椅子)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
松永製作所製車いす用オプション。ガートル棒とガートル止め金具のセットです。
車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド松永製作所 (車椅子)
89,980税込89,980非課税商品
1台
6日以内出荷
ゆったり座れるワイドサイズ。 ドラム介助ブレーキ付。
走行タイプ自走機能背折材質(フレーム)アルミ質量(kg)16.3種類自走・介助兼用耐荷重(kg)130寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)370×1010×670
車いす(自走・アルミ)背固定・低床 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背固定・低床松永製作所 (車椅子)
39,980税込39,980非課税商品
1台
6日以内出荷
アルミ製車いすの定番。 前座高380mmの低床タイプ。 JISマーク対象機種。
走行タイプ自走材質(フレーム)アルミ質量(kg)13.6耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×960×855
車いす(自走・アルミ)背折れ 松永製作所 (車椅子)車いす(自走・アルミ)背折れ松永製作所 (車椅子)
45,980税込45,980非課税商品
1台
6日以内出荷
ドラム介助ブレーキ付。 JISマーク対象機種。
走行タイプ自走機能背折材質(フレーム)アルミ質量(kg)15.2種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)350×1015×675
...