カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • メカニカル部品(43)
  • 空調・電設資材(32)
  • 物流用品(18)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業機械(7)
  • 安全用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「根角」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
根角ボルト 全ネジ Modes根角ボルト 全ネジModes(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径5/16材質ユニクロメッキ寸法H(mm)4寸法d(mm)5/16山数18寸法D(mm)18寸法B(mm)5/16
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(150個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO棚部材 組立用ボルト・ナットTRUSCO(16件のレビュー)
34税込37
1セット
当日出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
ベンレート水和剤 住友化学ベンレート水和剤住友化学(41件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100g)ほか
当日出荷
幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。 茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。 低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。
適合病害虫いもち病、ばか苗病、イネシンガレセンチュウ、苗立枯病(トリコデルマ菌)、雪腐病、赤かび病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、炭疽病、黒星病、つる枯病、つる割病、灰色かび病、萎凋病、葉かび病、黒枯病、半身萎凋病、紫斑病、株腐病、茎枯病、萎黄病、乾腐病、灰色腐敗病、葉枯病、芽枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、立枯病、黒色根腐病、黒根病、そうか病、貯蔵病害(青かび病)、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(軸腐病)、貯蔵病害(炭疽病)、貯蔵病害(黒斑病)、褐色せん孔病、灰星病、うどんこ病、落葉病、果実軟腐病、すす斑病、実炭疽病、枝枯病、心腐れ症(胴枯病菌)、胴枯病、輪紋病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、枝膨病、芽枯病、黒点病、すす点病、腐らん病、モニリア病、白紋羽病、ホモプシス腐敗病、すす斑症、斑点病、バルデンシア葉枯病、ごま色斑点病、灰斑病、炭腐病、黒斑病、白さび病、根黒斑病、球根腐敗病、根腐病、花腐菌核病、輪紋葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)、角斑病、褐紋病、黒根腐病、黒渋病、黒あざ病、褐色円星病、白星病、輪斑病、腰折病有効成分ベノミル50.0%性状類白色水和性粉末適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(小麦を除く)、小麦、とうもろこし、野菜類、キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、チンゲンサイを除く)、チンゲンサイ、みずな、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)、トマト、ミニトマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、いちご、うど、しそ(花穂)、しょうが、たまねぎ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、たらのき、ねぎ、わけぎ、レタス、さといも(葉柄)、つるむらさき、パセリ、みつば、せんきゅう、しゃくやく(薬用)、セネガ、かんきつ(みかんを除く)、みかん、おうとう、かき、キウイフルーツ、くり、なし、ぶどう、りんご、りんご(苗木)、もも、あんず、うめ、ブルーベリー、びわ、ピタヤ、きく、シクラメン、しゃくやく、ゼラニウム、チューリップ、ばら、パンジー、りんどう、ぼたん、樹木類、西洋芝(ベントグラス)、豆類(種実)、豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、えんどうまめ、だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、茶、てんさい、なたね、桑、たばこ(苗床)農林水産省登録第(号)20889毒劇区分普通物
支柱金具 M0用 積水樹脂支柱金具 M0用積水樹脂(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
角根丸頭ボルト・ナット付き ネグロス電工角根丸頭ボルト・ナット付きネグロス電工
299税込329
1セット(4個組)ほか
当日出荷から16日以内出荷
水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル)水ラク 菜園上手Richell(リッチェル)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレングリーン
TOPキャッチクランプ 角根65 タカミヤTOPキャッチクランプ 角根65タカミヤ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。適合つかみ厚(mm)6~65
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(2個組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)カーブミラー吾妻商会(AZUMA)
45,980税込50,578
1面
4日以内出荷
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置フード:橙、取付枠:橙材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト鏡面寸法(mm)3
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプダイケン
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
[施工方法]1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレスタイプバー材:ローレット関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
TOPキャッチクランプ 角根37 タカミヤTOPキャッチクランプ 角根37タカミヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。
用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。質量(g)1080適合つかみ厚(mm)6~37
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NBネグロス電工
869税込956特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品 工進手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品工進(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(2個組)
翌々日出荷から7日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ部品 丸ノコ MW-46A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
Tジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から8日以内出荷
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2626質量(kg)8.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2618質量(kg)6.8寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2740質量(kg)7.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2731質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12