カテゴリ

  • 厨房用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油壷」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油壷 No.8 アーテック[学校教材・教育玩具]油壷 No.8アーテック[学校教材・教育玩具]
646税込711
1個
当日出荷
油壺は画用液を入れておくための容器です。油壺には、ソロバン型や筒型などの種類があります。ソロバン型は傾いても画用液がこぼれない利点があります。 金属製、樹脂製、陶器製のものがあります。2つ口のものはそれぞれ異なった画用液を入れる目的でつくられたものです。たとえば、ペインティングオイルとペトロールを入れておいて、使い分けながら描くことができます。陶器製油壺は室内用のもので、大きな刷毛などを入れることもできて使いよいものです。材質:ステンレス。サイズ:口径35×本体45.×深さ25×高さ30mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
オイラー モノタロウオイラーモノタロウ(74件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
油つぼ 喜久和油つぼ喜久和
1,288税込1,417
1個
当日出荷
赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
AZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ) エーゼットAZ刃物専用錆止油(ノズルタイプ)エーゼット(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
カンクマST油つぼ カンダ[厨房用品]カンクマST油つぼカンダ[厨房用品]
479税込527
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
刃物お手入れ油 TAKAGI(高儀)刃物お手入れ油TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
刃物椿油 EBM(江部松商事)刃物椿油EBM(江部松商事)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別100mLEBM品番5997700
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ(32件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン高さ(mm)220タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油引セット TKG油引セットTKG(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質本体:18-0ステンレス 糸:綿
ジェットオイラー スーパー型 フルプラジェットオイラー スーパー型フルプラ(49件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
刃物お手入油 エーゼット刃物お手入油エーゼット(6件のレビュー)
859税込945
1本(100mL)
当日出荷
園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ペンチングナイフ ホルベインペンチングナイフホルベイン
959税込1,055
1本
当日出荷
しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。
用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
軟膏ヘラ(ACパレットナイフ850) ホルベイン画材軟膏ヘラ(ACパレットナイフ850)ホルベイン画材
489税込538
1個
当日出荷
丈夫でアクリル溶剤にも強く、弾力性のあるポリプロピレン製。
全長(mm)185ヘラサイズ(mm)16×95松吉医科器械コード24-4756-00
18-0ステン油壺 エムテートリマツ18-0ステン油壺エムテートリマツ
379税込417
1個
翌々日出荷
18-0ステンレスを使用し清潔、錆びにくいです。
用途お好み焼き等を焼く際に鉄板等に油を塗るときに使用します。材質18-0ステンレス高さ(mm)45外径(mm)76
本職用 油引 ノーブランド本職用 油引ノーブランド
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
18-8 プレス ヤクミ入用 中子(小判油引用油壷) EBM(江部松商事)18-8 プレス ヤクミ入用 中子(小判油引用油壷)EBM(江部松商事)
569税込626
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス外寸(mm)135×106×H59
万能つぼ TGK(東京硝子器械)万能つぼTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304、並質硝子仕様フタ付き
ポリカ油引セット TKGポリカ油引セットTKG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
油部分は、油量が見えるポリカーボネイト樹脂を使用。
材質フデ:18-0ステンレス 本体:ポリカボネード 糸:綿質量(g)125直径×高さ(mm)78×120TKG品番9-1008-4001TKG品番(2017)6-0888-4101
クランクヘラ 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ坂爪製作所(sakazume)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
H油壺 No.7 ホルベイン画材H油壺 No.7ホルベイン画材
220税込242
1個
欠品中
初心者向け、スクールセット用としてよく使われます。
セット内容本体×1材質スチール製、筒型厚さ(mm)31口径(Φmm)38外径(Φmm)43深さ(mm)23