カテゴリ

  • バッテリー・電装(8)
    • バッテリー補充液(精製水)(8)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • 純水/蒸留水(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(336)
    • 高圧用アダプタ(230)
  • 建築金物(17)
    • フード付ガラリ(2)
  • 事務用品(22)
    • ネーム印(サ行/タ行)(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(297)
  • 接着剤・補修材(73)
  • 切削工具(61)
  • 清掃用品(57)
  • 塗料(47)
  • 農具(47)
  • 卓上消耗品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 作業工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 日用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業服(19)
  • 食品・飲料(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 防犯用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 介護用品(14)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • カー用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 家電(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「清水」の検索結果

1,402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製水 20L TRUSCO精製水 20LTRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
欠品中
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
精製水 ジョイフル精製水ジョイフル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
バッテリーの充電効率を保ちます。バッテリー補充液や工業用精製水として。
成分純水規格工業用導電率0.1~1.0μS/cm容量(L)20適合規格A1
工業精製水 新日本化成工業精製水新日本化成
2,598税込2,858
1箱(20L)
6日以内出荷
水の規格に基づいた高品質な精製水精密機器や実験器具などを清潔に保てますバッテリー補充液にもご使用いただけますJIS規格A1クラス相当品便利なコック付き!取り付けてご利用ください
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液/クーラント・不凍液の希釈用、自動車等の洗車用水/その他工業用にも成分精製水(イオン交換水)適合規格A1荷姿BIB(コック付き)適合JIS規格JIS K 0557
精製水 18L YAZAWA(ヤザワコーポレーション)精製水 18LYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,468税込2,715
1箱(18L)
欠品中
アズワン品番65-0529-81
蒸留水 共栄製薬蒸留水共栄製薬(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(18L)
当日出荷
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
研究用精製水 アズワン研究用精製水アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個(20L)
当日出荷
日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
蒸留水(研究実験用) 林純薬工業蒸留水(研究実験用)林純薬工業
6,998税込7,698
1本(20L)
当日出荷
品名英名:Water, distilled容量(L)20規格GR等級GR適合規格A4相当化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-12化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
高純度精製水 TRUSCO高純度精製水TRUSCO(27件のレビュー)
999税込1,099
1本(5L)
当日出荷
成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
精製水(純水) TRUSCO精製水(純水)TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(20L)
欠品中
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。付属品専用コックトラスコ品番161-2667材質イオン交換水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)20適合規格A1口径Φ32mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネーム9 既製(シ) シヤチハタネーム9 既製(シ)シヤチハタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ウィンドウォッシャー液 モノタロウウィンドウォッシャー液モノタロウ(439件のレビュー)
279税込307
1本(2L)
当日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(76件のレビュー)
1本(2L)
完売
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進手動灯油ポンプ PHシリーズ工進(32件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
サビキラーPRO BAN-ZIサビキラーPROBAN-ZI(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
バッテリー補充液 ハニーバッテリー補充液ハニー
4,398税込4,838
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換による純度の高い精製水です。
用途自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに成分塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2無色透明適合規格A1相当導電率0.07μS/cm
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラスケルヒャー(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(10kg)
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
CAR COOL バッテリー精製水 ヤシマ化学CAR COOL バッテリー精製水ヤシマ化学
2,798税込3,078
1箱(20L)
欠品中
クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン 6501LPILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10
湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール 太平洋マテリアル湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール太平洋マテリアル
17,980税込19,778
1袋(20kg)
5日以内出荷
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正仮設トイレ用消臭液 マクサワー伊吹正(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仮設トイレの臭い解消!抜群の速効性・持続性独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。液性弱アルカリ性成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
リンサークリーナー 300 アイリスオーヤマリンサークリーナー 300アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングNFH-Aシリーズ日本フイルター(17件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
リンサークリーナー アイリスオーヤマリンサークリーナーアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッドグレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
ホテイの缶詰 単品 サンヨー堂ホテイの缶詰 単品サンヨー堂
229税込247
1缶
6日以内出荷
選び抜かれた食材をそのままのおいしさで やきとり(タレ):秘伝のたれで仕上げました。 やきとり(塩):素材の旨味が引き立つ塩味で仕上げました。 とりつくね(タレ):国産鶏肉を炭火で焼いたやきとりと、つくねが2個入った缶詰です。 からあげ(和風醤油味):国産鶏肉を使い下味をしっかりつけて香ばしいかあらげにしました。 もつカレー:清水名物、カレー味のもつ煮込み。 肉じゃが:若鶏のむね肉を一口大にカットし、じゃがいも、人参とともに煮込みました。 若鶏の照り煮:皮を剥いだ若鶏のむね肉を一口大にカットし、化学調味を使用せず、砂糖と醤油で照り煮にしました。
小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所小型水中ポンプ寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
31,900税込35,090
1台
当日出荷
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型鶴見製作所(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)
カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
15日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
金型温調継手 ストレート PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストレートPISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個
当日出荷
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
オイルクーラー ダイキン工業オイルクーラーダイキン工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3
SR13アダプタ 清水製作所[継手]SR13アダプタ清水製作所[継手](13件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
らくらくミゾそうじ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)らくらくミゾそうじMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)505材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
...