カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 作業工具(210)
  • 電気材料(63)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 理美容(34)
  • 塗料(24)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 医療(15)
  • 事務用品(14)
  • 日用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 介護用品(8)
  • 手袋(8)
  • 家電(8)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「潤」の検索結果

961件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 肌ラボ 極潤ヒアルロン液 ロート製薬

    肌ラボ 極潤ヒアルロン液

    ロート製薬(2件のレビュー)
    779税込857
    1個(170mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    目薬にも使われているほど、安全性が高く、保湿も抗炎症も叶えるヒアルロン酸を可能な限り配合。余計なものはそぎ落とし、ヒアルロン酸のうるおいだけを与えられる、シンプルでぜい沢な化粧水。今の時代に最も合った、ロート独自の新・もちもち処方へとリニューアル!
    シリーズ肌ラボ(肌研)
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(457件のレビュー)
    199税込219
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • AZハンディグリーススプレー AZ(エーゼット)

    AZハンディグリーススプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    739税込813
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 潤芯 ホワイトボードマーカー 補充インキ シヤチハタ

    潤芯 ホワイトボードマーカー 補充インキ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    169税込186
    1パック(3本)
    当日出荷
    成分油性顔料適合本体潤芯 ホワイトボードマーカー種別油性シリーズアートライン商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    349税込384
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドポンプ EA形 正和

    ハンドポンプ EA形

    正和(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
    種類その他ポンプ
  • 超撥水牛本革背縫い ユニワールド

    超撥水牛本革背縫い

    ユニワールド
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    水や汚れを弾く超撥水
    用途土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・日曜大工・屋外キャンプ・ガーデニング
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • 超硬バー テーパー型 TRUSCO

    超硬バー テーパー型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
  • 超硬ロータリーバー モノタロウ

    超硬ロータリーバー

    モノタロウ(36件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
    用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル販売区分業務用
  • 肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロン液 ロート製薬

    肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロン液

    ロート製薬(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(170mL)
    当日出荷
    世界初!乳酸発酵ヒアルロン酸(うるおい成分)配合。美容液級のうるおい続く。
    シリーズ肌ラボ(肌研)
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    679税込747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)

    ニシガキ工業(43件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
  • 超ガラコ SOFT99

    超ガラコ

    SOFT99(112件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(70mL)
    当日出荷
    従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
    トラスコ品番478-7820タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
  • 肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロン乳液 ロート製薬

    肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロン乳液

    ロート製薬
    999税込1,099
    1個(140mL)
    当日出荷
    世界初!乳酸発酵ヒアルロン酸(うるおい成分)配合。美容液級のうるおい続く。
    シリーズ肌ラボ(肌研)
  • 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水しっとり ロート製薬

    肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水しっとり

    ロート製薬
    999税込1,099
    1個(170mL)
    当日出荷から翌日出荷
    シミの元に!美容液級のケア。
    シリーズ肌ラボ(肌研)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • アートライン 潤芯 ホワイトボードマーカー 丸芯 シヤチハタ

    アートライン 潤芯 ホワイトボードマーカー 丸芯

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。 らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本! 再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。 グリーン購入法適合商品。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 002
  • グレイスワン 濃潤液 コーセー

    グレイスワン 濃潤液

    コーセー
    1,298税込1,428
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    50代の肌を考えてつくられた、みずみずしいのにコクがあるミルク状の濃潤液。 化粧水+美容液+乳液の3役で乾燥から肌をまもります。
  • 肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロンクリーム ロート製薬

    肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロンクリーム

    ロート製薬
    1,798税込1,978
    1個(50g)
    当日出荷
    世界初!乳酸発酵ヒアルロン酸(うるおい成分)配合。美容液級のうるおい続く。
    シリーズ肌ラボ(肌研)
  • 肌研 極潤 ヒアルロンクリーム ロート製薬

    肌研 極潤 ヒアルロンクリーム

    ロート製薬
    1,698税込1,868
    1個(50g)
    当日出荷
    パッケージリニューアル!
    シリーズ肌ラボ(肌研)
  • いち髪 潤濃和草エッセンス クラシエホームプロダクツ販売

    いち髪 潤濃和草エッセンス

    クラシエホームプロダクツ販売
    719税込791
    1個(100mL)
    当日出荷
    高濃度 純・和草プレミアムエキス配合でダメージを補修&予防。傷んだ髪も芯からみずみずしく潤い、手ぐしの通るなめらかな髪へ導く洗い流さないヘアトリートメント。コメスクワランEX配合(キューティクルスムースオイル成分)紫外線から髪を守るUVカット。みずみずしく可憐な山桜 満開の香り。
    シリーズいち髪性別女性用
  • タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
    長さ(m)15
  • アートライン 潤芯 ホワイトボードマーカー替芯 丸芯 シヤチハタ

    アートライン 潤芯 ホワイトボードマーカー替芯 丸芯

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    119税込131
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合Artline潤芯ホワイトボードマーカー:K-527適合本体潤芯 ホワイトボードマーカーシリーズアートライン対応オプションArtline潤芯ホワイトボードマーカー:K-527グリーン購入法適合商品タイプ交換用替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 肌研 薬用極潤スキンコンディショナー ロート製薬

    肌研 薬用極潤スキンコンディショナー

    ロート製薬
    1,198税込1,318
    1個(170mL)
    当日出荷
    荒れがちな肌を健康的な肌に導く化粧水。抗炎症成分(グリチルリチン酸、イプシロン-アミノカプロン酸)を配合し、ニキビや肌荒れを防ぎます。 さらに2つの和漢植物エキスを含む5つのうるおい成分を配合。肌にすーっとなじんでうるおいを与え、透明感のあるふっくらやわらかな肌へ導きます。 健康な素肌と同じ弱酸性、無香料、無着色、鉱物油フリー
    シリーズ肌ラボ(肌研)香り無香料
  • 潤芯 ホワイトボードマーカー 替芯 シヤチハタ

    潤芯 ホワイトボードマーカー 替芯

    シヤチハタ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仕様角芯寸法(mm)40×8×90入数2本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 潤芯 ホワイトボードマーカー 角芯 シヤチハタ

    潤芯 ホワイトボードマーカー 角芯

    シヤチハタ
    129税込142
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様角芯寸法(mm)20.5×19.0×134.0質量(g)約20エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 002
  • 潤芯 ホワイトボードマーカー 丸芯 4色セット シヤチハタ

    潤芯 ホワイトボードマーカー 丸芯 4色セット

    シヤチハタ
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    仕様丸芯寸法(mm)135×21×77インク色黒・赤・青・緑RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 濃墨 麗潤 呉竹

    濃墨 麗潤

    呉竹
    4,498税込4,948
    1本(1.8L)
    9日以内出荷
    濃墨なのに伸びがよい書道液。 作品用濃墨液 濃墨なのに伸びがあり、作品に上品な艶が出る。漆黒の中にやや赤茶味を帯びた趣のある色調。 樹脂系。
    材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
  • 肌研 極潤 ヒアルロン乳液 ロート製薬

    肌研 極潤 ヒアルロン乳液

    ロート製薬
    979税込1,077
    1個(140mL)
    翌日出荷から12日以内出荷
    シリーズ肌ラボ(肌研)
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • 肌ラボ 白潤薬用美白乳液 ロート製薬

    肌ラボ 白潤薬用美白乳液

    ロート製薬
    779税込857
    1個(140mL)
    当日出荷から翌日出荷
    キメを整える和漢ハトムギを追加配合。
    シリーズ肌ラボ(肌研)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス

    ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

    サイエンス
    36,000税込39,600
    1台
    当日出荷
    わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
    付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40本体寸法(mm)155×73×Φ58本体質量(g)173吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa
  • 肌ラボ 極潤 薬用ハリ化粧水 ロート製薬

    肌ラボ 極潤 薬用ハリ化粧水

    ロート製薬
    999税込1,099
    1個(170mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ アズワン

    湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ

    アズワン
    13,600税込14,960
    1袋
    当日出荷
    密閉空間を所定の湿度に調湿します。
    材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
  • 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水 ロート製薬

    肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水

    ロート製薬(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(170mL)
    当日出荷
    シミの元に!美容液級のケア。
    シリーズ肌ラボ(肌研)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 肌研 極潤 3Dパーフェクトマスク ロート製薬

    肌研 極潤 3Dパーフェクトマスク

    ロート製薬
    899税込989
    1個(30枚)
    欠品中
    1枚で6役(化粧水・乳液・美容液・クリーム・マスク・アイマスク)のスキンケアが完了でき、エイジングケア(年齢に応じたうるおいケア)までできる「極潤3Dパーフェクトマスク」が新登場!はずむようなふっくらハリ肌へ導きます。
...