カテゴリ
- メカニカル部品(979)
- 研磨材(158)
- 科学研究・開発用品(41)
- 機構部品(35)
- パソコン/周辺機器(29)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 測定用品(22)
- 制御機器(18)
- 学童・教育用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(7)
- 救急・衛生(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業・園芸資材(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 縫製用品(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ELPA(13)
- honeywell(7)
- IKO(日本トムソン)(864)
- NB(日本ベアリング)(60)
- NSK(ナカニシ)(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- TRUSCO(13)
- アズワン(16)
- エスコ(16)
- エレコム(24)
- サンフレックス(17)
- スーパーツール(13)
- ナリカ(10)
- ノーブランド(7)
- ハネウェル(9)
- ミニター(16)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- 永興電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「球 6mm」の検索結果

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷から5日以内出荷このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥2,698~税込¥2,968~1袋(60個)ほか当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
リーダー 綿球が大きい抗菌綿棒
日進医療器(12件のレビュー)¥139税込¥1531個(110本)当日出荷コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 通常の綿棒の約1.5倍の大きさの綿球なのでソフトな肌触りで吸水性に優れています材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状大玉型全長(mm)76.5±1.5タイプ両綿球径(Φmm)6±0.2
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ
東京メタル¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプエコロジー商品省エネ
超硬バー (シャンク径6mm・シャンク長150mm) (球型)(Wカット)
スーパーツール¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状球型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)150.0
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1パック翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)6形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10![M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637073-170331-02.jpg)
M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-113形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
メノウ球 10個入
アズワン¥1,990税込¥2,1891箱(10個)当日出荷から10日以内出荷耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%![M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637046-170331-02.jpg)
M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6
...



































![M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637073-170331-02.jpg)

![M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637046-170331-02.jpg)