カテゴリ

  • 農業機械(197)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 農具(18)
  • 医療(9)
  • 作業工具(7)
  • 作業服(4)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「畦」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あぜ板 モノタロウ

    あぜ板

    モノタロウ(253件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
    用途水田とあぜ道との間仕切り材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)厚さ(mm)4.5長さ(m)1.2
  • アゼ楽ガード サンポリ

    アゼ楽ガード

    サンポリ(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
    用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。材質ポリエチレン厚さ(mm)4長さ(m)1.2
  • あぜガード エーワン新潟

    あぜガード

    エーワン新潟
    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    耐久性抜群! 田んぼの水漏れ防止に。 芝の根止めや庭の仕切りにも使えます。
    用途水田、農耕、農作業に。材質ポリエチレン
  • あぜ太郎 サンポリ

    あぜ太郎

    サンポリ
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
    材質ポリエチレン幅(mm)150質量(kg)12高さ(mm)400長さ(m)1.5
  • 樹脂製平板 大研化成工業

    樹脂製平板

    大研化成工業(24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
    厚さ(mm)15
  • アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス

    アルミアゼ波溝掘ショベル

    アルミス(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
    材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水口栓 北越農事

    水口栓

    北越農事(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
    材質ABS樹脂
  • 土止めストッパー ノーブランド

    土止めストッパー

    ノーブランド(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(20枚)
    当日出荷
    連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
    用途花壇の土止めや仕切に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13使用目的仕切、土止め
  • アルミアゼ波押込器 アルミス

    アルミアゼ波押込器

    アルミス(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    アゼ波板を押し込んで真直ぐ張れる。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。 伸縮式で腰の負担を軽減。
    材質アルミ合金幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)450~760内寸法(mm)(溝)幅26×深さ42パイプ径(Φmm)25×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土ストッパー スマイルキッズ

    土ストッパー

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
    材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
  • 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業

    土切りしやすい鋤ショベル

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
    用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185
  • 畦草刈機(AZ853) 共立

    畦草刈機(AZ853)

    共立
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
    形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)乾燥質量(kg)49.5駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100エンジン型式GEH802走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)排気量(cm3)79.4
  • ひっぱりくん 日本甜菜製糖

    ひっぱりくん

    日本甜菜製糖(1件のレビュー)
    89,900税込98,890
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
  • 波止め(波板止水板) アラオ

    波止め(波板止水板)

    アラオ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
    付属品ボンド×1本、連結金具×4個材質ポリエチレン形状波型幅(mm)100厚さ(mm)3サイズ100H×20m種類100H規格100w×20m
  • アゼシートささえ 第一ビニール

    アゼシートささえ

    第一ビニール(20件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABSブラック外径(Φmm)11
  • 畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)

    畦草刈ブレード

    三陽金属(ERBA)(33件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
    用途自走畦草刈機用。
  • 水番 サンポリ

    水番

    サンポリ(19件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1パック(4個)
    当日出荷
    土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
    用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
  • ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリ

    ワンタッチ畝立てセット

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    適合VAC245、VAC2450
  • 畝肩整形器プラス 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    畝肩整形器プラス 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR660
  • 畦刈ヘッジトリマアタッチメント マキタ

    畦刈ヘッジトリマアタッチメント

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • 畦畔ブレード 三陽金属(ERBA)

    畦畔ブレード

    三陽金属(ERBA)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自走畦草刈機用。刃厚(mm)4
  • ウェーブエッジ タカショー

    ウェーブエッジ

    タカショー(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
    用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4グリーン長さ(m)9
  • 畦クロス イノベックス(旧:ダイオ化成)

    畦クロス

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    翌々日出荷
    景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
    用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質オレフィン系樹脂グリーン長さ(m)100使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)目安4-6
  • 二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3

    二面畦草刈機用フリー刃替刃

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷
    ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
    用途ウイングモア交換用替刃
  • 自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式二面畦草刈機用替刃純正

    セフティー3(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
    用途ウイングモア交換用替刃穴径(Φmm)25刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5
  • 自走式二面畦草刈機用フリー刃 セフティー3

    自走式二面畦草刈機用フリー刃

    セフティー3(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
    用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
  • 自走式二面畦草刈機用替刃 セフティー3

    自走式二面畦草刈機用替刃

    セフティー3
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷
    自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
    用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
  • トリマーアタッチメント(畦草刈用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(畦草刈用)

    ゼノア
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
    適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)405
  • カーボン畦畔 15型(G1/4) 丸山製作所

    カーボン畦畔 15型(G1/4)

    丸山製作所
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
    質量(g)560取付ねじG1/4全長(cm)117到達距離(m)約10.0/10.6吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)11.9/14.5
  • ミニ畦畔自在ノズル (G1/4) 丸山製作所

    ミニ畦畔自在ノズル (G1/4)

    丸山製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)570吐出量4.6~7.6(L)取付ねじG1/4全長(cm)72到達距離(m)延長時:約4~8(広角~狭角) 水平吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上)適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.5
  • 畦刈刃 ハウスビーエム

    畦刈刃

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    用途畦の草刈作業に使用機械自走式畦刈機(二面刈用)
  • 切替畦畔CPPS 28型(G3/8) 丸山製作所

    切替畦畔CPPS 28型(G3/8)

    丸山製作所
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
    質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43適合ホース径(Φmm)11.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
  • ステン畦畔 20G型(G3/8) 丸山製作所

    ステン畦畔 20G型(G3/8)

    丸山製作所
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)660取付ねじG3/8全長(cm)117到達距離(m)約11.8/12.0吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)16.0/19.6
  • カーボン畦畔 35型(G1/4) 丸山製作所

    カーボン畦畔 35型(G1/4)

    丸山製作所
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
    質量(g)560取付ねじG1/2全長(cm)117到達距離(m)約14.0/14.8吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)27.2/33.3
  • 畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入 関西洋鋸

    畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入

    関西洋鋸
    3,398税込3,738
    1セット
    翌々日出荷
    小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
    適合機種丸山、クボタ材質バネ鋼(SUP10)
  • スライドステン切替畦畔W-17型 永田製作所

    スライドステン切替畦畔W-17型

    永田製作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • 【日本製】畦織柄タオル FUKUTOKU(福徳産業)

    【日本製】畦織柄タオル

    FUKUTOKU(福徳産業)
    599税込659
    1枚
    3日以内出荷
    開けてすぐ使える。洗濯済で畦織だから汗をかき取る超吸収!
    質量(g)約85素材綿100%
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG3/8全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
  • 切替畦畔CPPS 20型(G3/8) 丸山製作所

    切替畦畔CPPS 20型(G3/8)

    丸山製作所
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
    質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
  • ステン畦畔 15G型(G1/4) 丸山製作所

    ステン畦畔 15G型(G1/4)

    丸山製作所
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)660取付ねじG1/4全長(cm)117到達距離(m)約10.0/10.6吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19適合ホース径(Φmm)8.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)11.9/14.5