カテゴリ

  • 機構部品(310)
    • 足場周辺機器(274)
    • 扉部品(9)
  • 建築金物(353)
    • OA関連金物(58)
    • 木造住宅接合金物(98)
    • 建具金物(57)
  • オフィス家具(34,535)
    • オフィスインテリア(241)
    • デスク・テーブル(9,497)
    • パーティション(811)
  • 配管・水廻り設備部材(257)
    • 水廻り部材(254)
  • 店舗什器・備品(964)
    • 店舗什器(113)
  • 医療(2,941)
  • 物流用品(1,673)
  • メカニカル部品(1,294)
  • 科学研究・開発用品(1,249)
  • 介護用品(918)
  • 厨房用品(629)
  • パソコン/周辺機器(533)
  • 事務用品(460)
  • 農業・園芸資材(427)
  • 家電(418)
  • 作業服(391)
  • 安全保護具(252)
  • 卓上消耗品(209)
  • 防災用品(206)
  • 制御機器(200)
  • 測量用品(土木/建設)(200)
  • 測定用品(198)
  • 学童・教育用品(170)
  • 保管用品(166)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(165)
  • 日用品(164)
  • ヘルスケア(163)
  • 安全用品(137)
  • 空調・照明・電設資材(130)
  • 清掃用品(68)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 安全標識(64)
  • クリーンルーム用品(62)
  • 作業工具(61)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • カー用品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 住設機器(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 縫製用品(46)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(45)
  • 電気材料(40)
  • 救急・衛生(40)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 電動工具(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 溶接用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 自転車部品(21)
  • 農具(20)
  • 梱包用品(19)
  • 理美容(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • バイク部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 農業機械(8)
  • 防犯用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 切削工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「脚」の検索結果

50,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートレグ 光

    スマートレグ

    (6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • スチールテーブル脚 平安伸銅工業

    スチールテーブル脚

    平安伸銅工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スチール製でアジャスターが付いてます。
    用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
  • 折たたみ脚 ハイロジック

    折たたみ脚

    ハイロジック(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具脚パーツ・補修部品
    材質
  • フラワーベンチ脚部 アイリスオーヤマ

    フラワーベンチ脚部

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    6日以内出荷
    樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
    材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
  • 組み合わせデスク 脚 YAMAZEN(山善)

    組み合わせデスク 脚

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1組(4本)
    5日以内出荷
    お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
    用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50
  • 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    防振脚座オーレッグレベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • ソファー用脚 T307型 LAMP(スガツネ工業)

    ソファー用脚 T307型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
    用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー仕上シルバーアルマイト処理
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

    モノタロウ(31件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • 角脚 細口 ハイロジック

    角脚 細口

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    家具脚パーツ・補修部品
    材質形状角脚用
  • ランプ印 システムレッグ SY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 システムレッグ SY型

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
    寸法H(mm)660
  • 角脚 太口 ハイロジック

    角脚 太口

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷
    家具脚パーツ・補修部品
    材質形状角脚用
  • ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型

    ジョー・プリンス竹下
    54税込59
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)種類ゴム足硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル脚 スチール製 モノタロウ

    テーブル脚 スチール製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。
    用途テーブル用脚付属品ビス 3.9×19mm(6本)材質スチール質量(g)732耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690
  • ウッディテーブル脚 丸型 WAKI(和気産業)

    ウッディテーブル脚 丸型

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
  • SLG・FLG 軽荷重用スナップフット イマオコーポレーション

    SLG・FLG 軽荷重用スナップフット

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト脚250 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚250

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)9807最短寸法(mm)250最長寸法(mm)290
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • パイン丸脚 4本セット ノーブランド

    パイン丸脚 4本セット

    ノーブランド(3件のレビュー)
    3,688税込4,057
    1セット(4本)
    当日出荷から7日以内出荷
    パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
    用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    59税込65
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ

    ホワイトボード 脚付両面

    モノタロウ(42件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
    用途ホワイトボードとして付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP種類脚付き・無地材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • 専用脚立 脚軽 RZ-c 長谷川工業

    専用脚立 脚軽 RZ-c

    長谷川工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298有効幅(mm)252天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)最大使用質量(kg)130
  • 短脚絆マジック 丸五

    短脚絆マジック

    丸五(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1足
    当日出荷
    用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式長さ(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • イス脚キャップ パイプ用 黒・丸 光

    イス脚キャップ パイプ用 黒・丸

    (56件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    材質エラストマー形状
  • パイプ脚キャップ ツチノ

    パイプ脚キャップ

    ツチノ(2件のレビュー)
    249税込274
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
    材質エラストマー樹脂形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット AFF WARE

    椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット

    AFF WARE
    899税込989
    1セット(8個)
    当日出荷
    柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。
    用途椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に材質シリコン、フェルトクリアタイプ円形内容1セット(8個)
  • 安定脚 フラットタイプ カグクロ

    安定脚 フラットタイプ

    カグクロ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
    材質スチール(粉体塗装)質量(kg)0.73タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
  • 脚部伸縮足場台 DRSW-c 長谷川工業

    脚部伸縮足場台 DRSW-c

    長谷川工業(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • 柱脚金物 ノーブランド

    柱脚金物

    ノーブランド(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
  • 脚絆 帆布製 面ファスナー式 モノタロウ

    脚絆 帆布製 面ファスナー式

    モノタロウ(10件のレビュー)
    689税込758
    1双
    当日出荷
    面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など材質帆布キナリタイプマジック式丈(cm)約22特性通気性
  • 脚絆 メッシュ 面ファスナー式 モノタロウ

    脚絆 メッシュ 面ファスナー式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    面ファスナーで着脱できる脚絆です。 メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。材質ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.7タイプマジック式丈(cm)約18特性通気性
  • ステンレス柱脚金物 モノタロウ

    ステンレス柱脚金物

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    玄関やバルコニーの装飾用柱受けです。 ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
    用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • 脚絆メッシュキャハン 富士手袋工業(天牛)

    脚絆メッシュキャハン

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    メッシュタイプで通気性が良いです。マジックタイプで微調整が可能です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止に。材質ビニール加工メッシュ厚さ(mm)0.8ブラック
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • 椅子脚カバー シリコン製 透明クリア 丸脚・角脚 対応 フェルト底付き 床傷防止 防音 水洗い可 16個セット 4脚分 メディアカバーマーケット

    椅子脚カバー シリコン製 透明クリア 丸脚・角脚 対応 フェルト底付き 床傷防止 防音 水洗い可 16個セット 4脚分

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1パック(16個)
    当日出荷
    やわらかいシリコン素材と底のフェルト生地が、椅子の重みをやさしく受け止め床への傷、騒音を防ぎます。椅子の脚に被せるだけで簡単に装着できます!取り外しも簡単。形が柔軟に変化する為、丸脚・角脚等の様々なタイプの椅子にご利用できます。長時間の使用により汚れなど気になる場合、取り外して水洗いも可能です。クリアタイプのキャップなので、家具のデザインを損なうことなくご使用できます。16個セットで椅子4脚分にご使用できます!
    クリア高さ(mm)約30底径(Φmm)約30適合寸法(mm)丸脚径(18~30)、角脚径(15~29)
  • 脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 ミドリ安全

    脚絆 メッシュ ML-106 マジック式

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    メッシュタイプで通気性抜群です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16特性通気性
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
...
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
"脚" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷