RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質エチレンプロピレンゴム
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
切断時間が短縮されて省力化が図れます。
取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。
専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。
全長(mm)650
質量(kg)5.5
RoHS指令適合製品です。
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
材質難燃性ポリプロピレン(PP)
特性軽量、耐衝撃性
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂
色グレー
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。
電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。
5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~50
サイズ(mm)13×9
RoHS指令適合製品です。
マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25
特性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。
ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。
刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。
パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。
その他樹脂製品の奥深い個所の切断。
トラスコ品番322-0672
全長(mm)327
質量(g)460
刃幅(mm)18.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。
トラスコ品番322-0818
全長(mm)270
質量(g)436
刃長(mm)115
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。
全長(mm)237
トラスコ品番385-9517
質量(g)400
適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚
材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布
長さ(mm)1000
使用温度(℃)-20~60
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)980
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。
ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。
電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~60
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ
色ブラック
使用温度(℃)-20~50
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色グレー
使用温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
トラスコ品番361-4751
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
長さ(m)25
呼び径(mm)19
最小径(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂
色ブラック
使用温度(℃)‐15~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品概要(0.56MB)
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂
色ブラック&グレー
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
定尺(m)1.6
タイプH型
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。
RoHS指令適合製品です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用
色ブラック
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。
電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。
5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~50
サイズ(mm)10
関連キーワード
1
2
次へ