カテゴリ
- 機構部品(538)
- メカニカル部品(239)
- 厨房用品(175)
- ねじ・ボルト・釘(77)
- 作業工具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 測定用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 家電(3)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(848)
- TKG(25)
- EBM(江部松商事)(20)
- エスコ(14)
- hokua(北陸アルミニウム)(11)
- パール金属(9)
- IKD(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ナカオアルミ(7)
- cotta(7)
- パデルノ(6)
- 和平フレイズ(6)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(5)
- よこやま(5)
- トレード(5)
- 大阪魂(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- UK(三宝)(4)
- ヒキモト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鍋 32」の検索結果

ネオブル フライパン
和平フレイズ(8件のレビュー)¥838~税込¥922~1個当日出荷20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。 内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
NEWだんらんステンレス製大型鍋
パール金属(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
ムラノ インダクション テフロンセレクト 半寸胴鍋(蓋無)
TKG(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
ニューフォア ふっ素加工IH対応フライパン
パール金属(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
クックオール アルミ大型鍋
パール金属(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
プロフェッショナル アルミ 寸胴鍋
EBM(江部松商事)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。材質アルミ
オリビア フライパン
VitaCraft(ビタクラフト)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷抜群の耐摩耗性を持つニューダイヤモンドコーティング(高密度4層フッ素樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。用途IH調理器200Vの熱源にも使用可能。安心のSGマーク付き。材質【全面2層構造】アルミニウム、ステンレス表面処理【ニューダイヤモンドコーティング】フィニッシュスパークルコート、トップコート、中間コート、ダイヤモンド粒子配合プライマー
鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン
ベストコ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷鍋としても使える多用途な深型フライパン。耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工。金属ヘラが使えます。大きな両口で使いやすいオープンリム加工材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂色ブルー表面処理内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋
パール金属(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。 金属ヘラも使える強力コーティング。適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)480質量(g)559サイズ(cm)28寸法(幅W×高さH)(mm)290×120深さ(mm)約71表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
モリブデン 実用鍋(両手)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷熱源を選びません。 18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0
プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋
hokua(北陸アルミニウム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。仕様アルマイト加工
極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパン
パール金属(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷ダイヤモンドコート+マーブル加工。鍋としても使える深型フライパン。大きな両口で注ぎやすい。金属ヘラOK。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、表面加工/外面:焼付け塗装質量(g)723サイズ(cm)26表面処理フッ素樹脂加工寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)475×140×295
ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量深型フライパン
パール金属¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷キズ、汚れに強い高耐久性ブルーダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
IHマーブル 大きな いため鍋 32cm 4530
コーベック¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。大きいのに軽くて使いやすい!一度に大容量の調理が可能なので光熱費の節約にもなります!。アップハンドルで持ちやすく調理しやすい!
EBM 鉄ブルーテンパー パエリア鍋 32cm
EBM(江部松商事)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。ブルーテンパー材はフライパン等を作るために開発された材料で他の鉄板製品材料と比べ錆びにくく、加工性に優れています。耐久性に優れ、強火調理にも最適です。炒め物、焼き物がシャキッとジューシーに!。熱周りが非常に良く、素早く調理できます。ブルーテンパー材とは、黒皮材の凹凸と表面の皮膜を落とし、ロールで伸ばし鏡のようにツルツルの板にします。その板を最後に焼き付けて酸化皮膜を作ります。表面に細かな凹凸ができ、油のなじみが良く丈夫で錆びにも強いブルーテンパー材が完成します。カラ焼き不要!透明シリコン加工が施されていますが、あくまで使用開始までの錆止めの目的です。そのままご使用になられても衛生上無害ですので、お手間のかかる空焼きやくず野菜を炒める必要はございません。
TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 32cm
TKG¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ハンドル部カシメ止め。 フチ部巻きつぶし加工。材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1500内径(Φmm)320外径(Φmm)335深さ(mm)101底径(Φmm)215底面の厚さ(mm)1.5
TKG 銀の頂 三層鋼もつ鍋 32cm
TKG¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1600内径(Φmm)320外径(Φmm)340深さ(mm)88底径(Φmm)200底面の厚さ(mm)2.5
TKG 銀の頂 三層鋼ちり鍋 32cm
TKG¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1400内径(Φmm)320外径(Φmm)340深さ(mm)56底径(Φmm)245底面の厚さ(mm)2.5
和楽亭 絢 IHいため鍋 32cm
竹原製缶¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・厚底で変形しにくい。・圧縮プレスにより内面フッ素塗膜がなめらかに。・耐摩耗試験200万回クリア材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱塗装加工)寸法(mm)545×335×165
プロマイスター料理鍋(目盛付き)
hokua(北陸アルミニウム)(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。種別ガス火専用
プロセレクト 目盛付アルミ片手鍋
hokua(北陸アルミニウム)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。 片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。仕様アルマイト加工
錆に強いコンクリートビス 鍋
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(24本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋
hokua(北陸アルミニウム)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。 両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。 また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。仕様アルマイト加工
...