カテゴリ
- 厨房用品(576)
- ねじ・ボルト・釘(113)
- 機構部品(62)
- 家電(21)
- 作業服(15)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(164)
- EBM(江部松商事)(56)
- TKG(52)
- ナカオアルミ(43)
- 和平フレイズ(38)
- パール金属(36)
- 仔犬印(本間製作所)(36)
- hokua(北陸アルミニウム)(35)
- フジノス(18)
- アイリスオーヤマ(17)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(15)
- アカオアルミ(14)
- 和田助製作所(14)
- cotta(14)
- 大阪魂(14)
- カンダ[厨房用品](10)
- タマハシ(10)
- UK(三宝)(8)
- IKD(8)
- ブランドをもっと見る
「鍋 4l」の検索結果

ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG(8件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
SA18-8 半寸胴鍋(目盛付)
TKG¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷見やすい目盛が付いていて便利です。 持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。 蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い軽量アルミダイキャスト。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂サイズ(cm)22容量(L)3.9全長A×幅B×高さC(mm)355×230×165(板の厚さ3.1)
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
モリブデン目盛付 寸胴鍋
AG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。材質モリブデン
TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)
TKG(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。材質ステンレススチールタイプ浅型![アルミ片手鍋 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29110069-181015-02.jpg)
アルミ片手鍋
カンダ[厨房用品]¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。材質アルミニウム
無加水鍋 24cm
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1900(ふた込み)直径(Φcm)24本体寸法(mm)約321×280×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×280×178(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約4.0
クックオール アルミ大型鍋
パール金属(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ツヴィリング ジョイ ストックポット
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。仕様IH対応材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス
18-8 目盛付 寸胴鍋
AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。材質SUS304
アルミDON打出円付鍋
アカオアルミ(6件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。材質アルミ
プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋
hokua(北陸アルミニウム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。仕様アルマイト加工
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋
パール金属(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋
和平フレイズ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(底の厚さ2.8mm)、カラス蓋/強化ガラス、ハンドル、つまみ/フェノール樹脂質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×33×26.5満水容量(L)15.8
18-10ロイヤル 寸胴鍋
フジノス¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。材質CLADEX板厚(mm)1.5
電気圧力鍋 4.0L
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。 6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。 オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。 4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)320×318×232質量(g)4500容量(L)2.6(調理)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000保証期間お買い上げ日より1年間炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)満水容量(L)4最高圧力(kPa)70
電気圧力鍋 4.0L用内なべ
アイリスオーヤマ¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。材質アルミ寸法(mm)238×238×111色ブラック質量(g)500対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
電気圧力鍋 4.0L 6.0L パッキン
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。材質シリコン寸法(mm)238×238×18色クリア質量(g)60対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
電気圧力鍋 4.0L KPC-MA4-B レシピブック付き 自動メニュー搭載 低温調理 圧力なべ ブラック
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷質量(kg)4.5容量(L)【調理】2.6消費電力(W)1000電源AC100V(50-60Hz共用)本体寸法(mm)320×334×232電源コード(m)2(マグネットプラグ)炊飯容量白米6合、玄米4合満水容量(L)4
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
多機能片手電気鍋 4L 蒸し器付き ダークグレー
ランテル・メディエール¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量4Lの電気鍋(ダーククレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。大きな蒸し器付きなので、蒸し料理もたっぷり作れます。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。スタイリッシュなデザインでお洒落なモノトーンカラーです。用途様々な料理を1台で手軽に。色ダークグレー容量(L)4電源(V)AC100機能温度5段階調整、保温機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×34×28.5
電気圧力鍋用ガラスふた 4.0L
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス寸法(mm)234×234×64質量(g)512種類全面物理強化対応機種PC-MA4、KPC-MA4
アルミ円付鍋
仔犬印(本間製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。材質アルミ(アルマイト加工無し)
NEWだんらんステンレス製大型鍋
パール金属(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
プロマイスター料理鍋(目盛付き)
hokua(北陸アルミニウム)(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。種別ガス火専用
IHマイスター寸胴鍋
hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。 確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 オール熱源対応。材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥649税込¥7141パック(150個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=2(SW組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
...













![アルミ片手鍋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29110069-181015-02.jpg)