カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1,005)
    • 静電気対策マット・シート類(54)
    • 除電ブラシ(192)
    • 除電器(静電気除去装置)(734)
    • 静電気防止剤(7)
    • ストラップ類(4)
  • パソコン/周辺機器(24)
    • OAブラシ型クリーナー(21)
  • 清掃用品(38)
    • ハンディモップ本体(9)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 建築金物(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • テープ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「除電」の検索結果

1,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除電シート 放電くん ユーボン静電気除電シート 放電くんユーボン(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
サンカットヤーンⅡ 産研科学サンカットヤーンⅡ産研科学(9件のレビュー)
929税込1,022
1本(1m)
当日出荷
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)自己放電ブラシシムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
静電気除去シート TRUSCO静電気除去シートTRUSCO(9件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン)コンパクトイオナイザーアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
63,100税込69,410
1個
当日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
除電ブラシ ホーザン除電ブラシホーザン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)1000毛丈(mm)20トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去器 アズワン静電気除去器アズワン
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ静電気除去シート 多言語表記タイプモノタロウ(26件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
919税込1,011
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
除電ロープ/ノレン アズワン除電ロープ/ノレンアズワン
19,600税込21,560
1個ほか
当日出荷
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
コンパクト除電ブラシ スタック・アンド・オプティークコンパクト除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
静電気除去スプレー モノタロウ静電気除去スプレーモノタロウ(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150mL)
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
自由ホウキE45 CONDOR(山崎産業)自由ホウキE45CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ワイドな460mm幅。広い場所も効率良く掃けます。
伸縮式ダスター モノタロウ伸縮式ダスターモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー全長(mm)1260~1770タイプ除電タイプ(静電防止)繰り返し・詰め替え対応
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機シャープ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
質量(kg)約12ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
サンブラシテープ 産研科学サンブラシテープ産研科学(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1m)
6日以内出荷
自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。テープ幅(mm)5材質アクリルテープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
自由ホウキC CONDOR(山崎産業)自由ホウキCCONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードな320mm幅。除電材配合でゴミがからみにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。材質(ハンドル)スチールパイプ
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)ヒョーシン(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止スプレー エーゼット静電気防止スプレーエーゼット(8件のレビュー)
769税込846
1本(220mL)
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機シャープ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
静電気除去ブラシ モノタロウ静電気除去ブラシモノタロウ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
帯電防止剤 スリーボンド帯電防止剤スリーボンド(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(250g)
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。トラスコ品番126-2441比重0.79外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dBアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所導電性アルミ箔両面テープ NO.791寺岡製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×109~10
静電気除去ブラシ ケニス静電気除去ブラシケニス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
毛丈(mm)40材質(柄部)アルミブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60Lアイリスオーヤマ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 60LのダストボックスでA4用紙約1200枚分を収容でき、ごみ捨ての手間削減! 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードオフィスシュレッダーです。 自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです
質量(kg)16.7ホワイト定格消費電力(W)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748騒音値(dB)45原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)定格時間(分)25細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)2×15最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ3.2mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
3,200税込3,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA109AH-1
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
5,898税込6,488
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)導電性1.3×104Ω・cm
4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
3,440税込3,784
1個
当日出荷
エスコ品番EA109AH-2
ブルロンTF-N45(スペア) CONDOR(山崎産業)ブルロンTF-N45(スペア)CONDOR(山崎産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブルロンTF-N45用の取替スぺアです。
トラスコ品番370-1018幅(mm)約460毛丈(mm)約45材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)繰り返し・詰め替え対応
アズピュア ピュアスペース01 アズワンアズピュア ピュアスペース01アズワン
118,000税込129,800
1個
当日出荷
イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
無風卓上型イオナイザー用エミッター DESCO無風卓上型イオナイザー用エミッターDESCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
質量(g)9
継手接続用ノズル ベッセル継手接続用ノズルベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
オプション品・継手接続用ノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z
...